disano-lister2.0-header disano-lister2.0-header-mobile

LISET 2.0

Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire qui peut être utilisé dans une variété d'applications, notamment le commerce de détail, les contextes artistiques et culturels, les espaces d'accueil et les structures d'hébergement. Il est compact, élégant, polyvalent et facile à installer.

  • Disponible en version plafonnier, encastrée, suspendue et sur rail
  • Design
  • Architectural
  • Optique en PMMA haute performance
  • Diffuseur en polycarbonate opale
  • Optique dark light à ventelles double parabole
  • Optiques confort polycarbonate noir

Caractéristiques

Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire aux multiples avantages :

  • Polyvalence : il peut être installé en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail.
  • Efficacité lumineuse : il est équipé de LED de dernière génération.
  • Flexibilité : il peut être combiné de différentes manières pour créer des effets d'éclairage variés.
  • Design : il est compact, élégant et peu encombrant. Liset 2.0 est idéal pour une utilisation dans une variété d'applications, notamment le commerce de détail, les contextes artistiques et culturels, les hôtels…

Finitions optiques

  • Optiques en polycarbonate haute performance avec facteur d’éblouissement très faible, résistantes à haute température et au rayonnement UV.
  • Diffuseur en polycarbonate opale, anti-éblouissement, incassable et auto extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
  • Optique Dark light à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 antireflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD.
  • Optiques confort Dark en polycarbonate métallisé anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel.
  • Optiques confort polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).

Scénarios de lumière

  • Le Liset 2.0 encastré est idéal pour créer des scénarios de lumière. La finition parfaite des matériaux permet de créer des parcours lumineux PLEINE INTENSITÉ, avec intersections de 45° invisibles maximalisant la liberté et la créativité.
  • Les formes simples de Liset 2.0 en suspension s’inscrivent ainsi à la perfection dans toutes les décorations modernes et chics.
  • Liset 2.0 est en version « plafonnier » s’installe avec quelques chevilles. Les accessoires permettent de diversifier les compositions artistiques : carrés, rectangles, colonnes mur-plafond.
  • Parfait pour le retail le Liset 2,0 pour rail ! Les versions compatibles avec Omnitrack Plus simplifient énormément l’installation dans les grands espaces. En complément, des spots orientables pour réaliser un éclairage de mise en valeur.