disano-litio-header disano-litio-header-mobile

Litio 2.0 : la précision au service de tous vos projets d'éclairage

Conçu pour éclairer avec précision les voiries, les abords de bâtiments, les sites industriels et bien d'autres applications intérieures et extérieures, Litio 2.0 est un projecteur LED de nouvelle génération alliant polyvalence, performances et simplicité d'utilisation. Disponible en trois tailles et doté de quatre optiques, il s'adapte à chaque projet pour offrir une solution d'éclairage performante et sur mesure.

  • Trois tailles : Small, Medium et Big
  • Quatre optiques : symétrique, asymétrique, routière et grandes zones
  • Power Switch : sans modification du câblage
  • Réglage CCT : sur la version Medium symétrique
  • Fiabilité : 80.000h (L80B20) | IP66 | IK10 | -40°C +40°C
disano-litio-intro
Polyvalence totale

Polyvalence totale

Disponible en versions Small, Medium et Big, Litio 2.0 couvre un large éventail d'applications, de 3 000 à 33 000 lm. Ses quatre optiques (symétrique, asymétrique, routière et grandes zones) permettent d'obtenir une distribution lumineuse parfaitement adaptée aux besoins de chaque projet, qu'il s'agisse d'éclairer une voirie, un parking, un site industriel, un complexe sportif ou les abords d'un bâtiment.

Puissance modulable

Tous les modèles intègrent la technologie Power Switch, qui permet de sélectionner plusieurs niveaux de puissance directement via un DIP Switch, sans intervention sur le câblage. Ils sont également disponibles en version 3000K (sous-code -39) et 5000K (sous-code -35). La version Medium symétrique dispose également d'un réglage CCT intégré, permettant d'ajuster la température de couleur, entre 3000K-4000K-5000K, en fonction des besoins de chaque installation.

Puissance modulable
Fiabilité durable

Fiabilité durable

Pensé pour résister aux environnements les plus exigeants, Litio 2.0 bénéficie d'une conception robuste en aluminium avec un indice de protection IP66, une résistance aux chocs IK10 et un fonctionnement garanti de -40 °C à +40 °C. Sa durée de vie de 80.000h (L80B20) et son traitement anticorrosion en font une solution fiable et pérenne, aussi bien pour les installations neuves que pour les projets de rénovation.