Rodio

Rodio LED est une gamme de projecteurs extérieurs et intérieurs polyvalents et efficaces. Ils sont équipés de LED de dernière génération qui offrent une efficacité lumineuse élevée, un contrôle parfait de la lumière et une qualité de la lumière exceptionnelle.

  • Micro rodio idéal pour l’éclairage d’accentuation et illumination
  • Mini Rodio idéal pour l’accès des bâtiments et parkings
  • Rodio idéal pour l’accès au bâtiment, parking et sportif intérieur / extérieur (en fonction du type de led)
  • Symétrique, asymétrique
  • Produit conforme à l’essai de résistance aux chocs ballon norme DIN 18032-3:2018
  • Garantie 5 ans (pouvant aller jusqu'à 7 ans sur certains modèles).
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 172 lm/W
Micro Rodio

Micro Rodio

Pour apporter la meilleure solution à tous les projets lumière où le format de l’appareil a une importance significative, Disano présente Micro Rodio, le projecteur qui concentre toute la technologie de la famille Rodio dans une petite taille. Il est aussi disponible en version LED COB pour optimiser davantage la qualité de la lumière.

Mini Rodio LED

Le projecteur Mini Rodio LED un produits phare « Made in Italy ». Mini Rodio est un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d’architecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique. Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB. De plus, la protection IP65 permet d’installer Mini Rodio aussi à l’extérieur
Mini Rodio LED

Rodio LED

La gamme Rodio LED idéale pour l’utilisation extérieure et intérieure. Un classique des projecteurs à LED, proposant une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d’énergie durant les heures nocturnes, avec paramétrage. La gamme dispose d’un effet de gammes et d’optiques impressionnants symétriques ou asymétriques, avec plusieurs technologies de Led. Elle permet de s’intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d’autres projets outdoors. Nous consulter pour une mise en lumière de piscine.