disano-saturno-header disano-saturno-header-mobile

Saturno : la lumière au service de l'environnement et des performances

Pensé pour les entrepôts, ateliers de production et les espaces tertiaires intérieurs ou semi-couverts, Saturno allie efficacité énergétique, robustesse et simplicité d'installation. Conçu pour délivrer une puissance lumineuse adaptée aux besoins réels, il limite les consommations inutiles tout en garantissant un excellent confort visuel. Disponible en versions Power Switch et DALI, Saturno répond aux plus hautes exigences des environnements industriels.

  • Puissance réglable
  • 100.000h (L80B10)
  • IP66 | IK10
  • Equipé d'une prise Zhaga
disano-saturno-intro
Performance lumineuse

Performance lumineuse

Saturno LED offre un éclairage performant tout en limitant les consommations d’énergie lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire. Son optique 90° assure une distribution lumineuse homogène et un excellent confort visuel avec un indice d'éblouissement UGR<25. Cette maîtrise de la lumière contribue à améliorer les conditions de travail tout en optimisant l'efficacité énergétique des espaces industriels et tertiaires.

Versions Power Switch et DALI

La gamme se décline en deux modèles complémentaires. Saturno Power Switch permet de régler facilement la puissance et d'intégrer un système de gestion grâce à sa prise Zhaga. Saturno DALI offre un pilotage intelligent de l'éclairage et convient particulièrement à tous types d’environnements industriels. Les deux versions bénéficient d'une installation rapide grâce à un crochet rabattable à 180° et d'une conception robuste en aluminium moulé sous pression, certifiée IP66, IK10, RG0, Low Flicker, avec une durée de vie de 100.000h (L80B10).

Versions Power Switch et DALI
Jupes décoratives & design

Jupes décoratives & design

Saturno se distingue par ses cinq jupes interchangeables (opale, transparente, verte, rouge et bleue), qui permettent d’adapter son apparence à chaque environnement. Les versions opale et transparente réduisent l’éblouissement pour garantir un taux UGR<22 pour un meilleur confort visuel, tandis que les variantes colorées apportent une finition décorative idéale dans les centres commerciaux, salles d’exposition ou espaces tertiaires, sans compromettre les performances d’éclairage.