SKY PANEL

Sky Panel de Disano : la lumière du jour à l’intérieur des espaces fermés. Pensé pour les couloirs, bureaux, salles d'attente et espaces commerciaux dépourvus d'ouverture sur l'extérieur, Sky Panel allie confort visuel, bien-être et simplicité d'installation. Ce plafonnier LED encastrable recrée l'effet naturel de la lumière du ciel et du soleil grâce à son optique confort. Disponible en trois formats et en version compatible Casambi, il s'adapte à la plupart des configurations.

  • 4000 lm | 4200 K (version standard)
  • RG0 | IK07 | Low Flicker
  • Câblage rapide
  • Option Casambi
  • Plusieurs formats
SKY PANEL A Led 60W 4000lm 4200K CRI80 blanc asymétrique

SKY PANEL A Led 60W 4000lm 4200K CRI80 blanc asymétrique

SKY PANEL R2 Led 35W 4200K 2975lm CRI80 Blanc

SKY PANEL R2 Led 35W 4200K 2975lm CRI80 Blanc

SKY PANEL B Led 16W 4200K 1360lm CRI80 Blanc

SKY PANEL B Led 16W 4200K 1360lm CRI80 Blanc

L'effet fenêtre

Sky Panel diffuse un faisceau évoquant un rayon de soleil traversant une fenêtre, pour créer une ambiance lumineuse naturelle et agréable là où la lumière du jour ne pénètre pas. Cette technologie contribue à réguler l'horloge biologique, à améliorer le bien-être, à réduire le stress et à favoriser la concentration et l'efficacité au travail. Au-delà du confort, la lumière met en valeur l'architecture en améliorant la perception des volumes et des matériaux.

Installation rapide et fiabilité

Le câblage se fait sans ouvrir l'appareil, ce qui accélère la pose et limite les manipulations. Le corps en tôle d'acier peint et le cadre aluminium blanc s'intègrent discrètement dans tous les plafonds. La version standard offre un flux de 4 000 lm à 4 200 K, avec des classifications RG0, IK07 et Low Flicker, pour un éclairage confortable et sans scintillement perceptible. Sa durée de vie atteint 50 000 h (L90B10).

Une gamme pour chaque projet

Sky Panel existe en trois formats : carré standard (600 × 600mm, 60W, 4 000 lm), rectangulaire (600 × 300mm, 35W, 2 975 lm) et petit carré (300 × 300mm, 16W, 1 360 lm) pour s'adapter à chaque configuration de plafond. Une version compatible Casambi permet un pilotage avancé de l'éclairage.