THEMA

Les étanches LED de Disano ont une haute qualité de la lumière qui augmente la sécurité et la productivité. Économie d’énergie, sécurité sur les lieux de travail, confort visuel maximum. Avec les étanches LED, les avantages des nouvelles technologies deviennent réalité à travers des produits qui sont le fruit de la grande expérience Disano dans l’éclairage industriel et commercial.
  • Connectique rapide
  • Meilleur rendement
  • Étrier en acier inox de série
  • Radar sensor sur demande
  • Installation en ligne continue
  • Efficacité lumineuse de 141 lm/W à 130 lm/W
  • Garantie 5 ans
  • L80B50 – 60 000 h

Un meilleur rendement

Le polycarbonate utilisé est de premier choix et stabilisé aux rayons UV. Son façonnage permet d’éviter l’effet d’éblouissement sans en diminuer son rendement. Polycarbonate avec excellent coefficient de diffusion et de transmission de la lumière.

TOUTE LA LUMIÈRE : sans eblouissement.

Grâce à la finition spécifique du diffuseur, la lumière se répartit uniformément en créant l’effet “pleine lumière“. Les stries distribuent uniformément la lumière en éliminant l’effet d’ombre.

SUR DEMANDE

ul>
  • RADAR SENSOR intégré (sous-code -19) : détecteur qui détecte immédiatement tous les déplacements dans son champ d’action.
  • Traversant