MICRA M MAX l'indicateur de process spécialement conçu pour l'industrie 4.0

MICRA M MAX est un indicateur multifonction avec affichage tricolore programmable conçu pour l´industrie 4.0 intégrant Serveur Web, Bluetooth, protocole MQTT et API REST.
Il peut être configuré pour différents types d'entrées:
  • Entrée Process : Tension (V), Courant (mA)
  • Entrée Pont de jauge: Millivolt (mV)
  • Entrée Pt100
  • Entrée Thermocouple : Types J, K, T, N

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Affichage LED tricolore 5 digits de 14mm (-19999 à 99999) Linéarisation 10 segments

Fonctions Tare, Reset Tare, Max/Min et Reset Max/Min. 3 entrées TOR NPN/PNP

Alimentation MICRA-M MAX: 85-265VAC/100-300VDC
Alimentation MICRA-M6 MAX: 21-53VAC/10-70VDC

COMMUNICATION ET CONFIGURATION

Serveur Web : Permet la configuration initiale avec connexion et fournit des lectures instantanées des variables mesurées.

Bluetooth : Après avoir téléchargé l’application Ditel Connect, l’instrument peut être configuré via un smartphone Android.

Protocole MQTT : Permet la visualisation et la transmission de données a un serveur MQTT sur le cloud.

API REST : Facilite la communication et l’échange de données entre différents systèmes informatiques (SCADA,ERP, etc.)

SORTIES DISPONIBLES POUR LES INDICATEURS MICRA-M MAX ET MICRA-M6 MAX

La seule sortie intégrée en standard sur l´afficheur est la sortie Ethernet.

Les autres sorties disponibles sont optionnelles et doivent être commandées en même temps que l´afficheur : 2RE (2 Relais SPDT 8A),4RE (4 Relais SPST 5A),4OP (4 Sorties NPN), 4OPP (4 Sorties PNP), NMA (Recopie 4-20mA), NMV (Recopie 0-10V)