Aspirateur sans fil Dyson cyclone V10™ absolute

Conçu pour nettoyer en profondeur, partout. Avec la puissance d'aspiration d'un aspirateur grand format et un collecteur 40 % plus grand pour des nettoyages plus importants.

  • La puissance d'aspiration est contrôlée par 3 modes - Normal, fort et maximum
  • Système de filtration complet de l'appareil
  • Collecteur 40% plus grand pour des nettoyages plus importants
  • Jusqu'à 60 minutes d'autonomie
  • Garantie de 2 ans
Aspirateur Dyson cyclone V10™ absoluteAspirateur Dyson cyclone V10™ absolute
Filtre Hepa V10Filtre Hepa V10
Batterie V10Batterie V10
Chargeur V10Chargeur V10

Brosse motorisée

Meilleur rendement. Les poils rigides en nylon gainés pénètrent et décollent efficacement la poussière des moquettes. Poils en fibre de carbone pour retirer la poussière fine des sols durs. 75% plus puissante que la brosse motorisée du V6 Cordfree.,Rouleau doté de bandes en nylon doux pour capturer les gros débris tout en maintenant une bonne étanchéité avec le sol. Filaments en fibre de carbone antistatique pour éliminer la poussière fine.

Système de filtration complet de l'appareil

14 cyclones génèrent des forces de plus de 79 000G pour capturer dans le collecteur les particules microscopiques, comme le pollen et les bactéries.,Un système de filtration parfaitement étanche qui capture et emprisonne 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 microns pour rejeter un air plus propre.1

Moteur numérique Dyson V10

Le moteur numérique Dyson V10 est composé d'un axe en céramique, durci à 1 600 °C pour être 1,5 fois plus rigide que l'acier tout en présentant une densité réduite de moitié. Il peut donc tourner jusqu'à 125 000 fois/minute.