Ventilateur Dyson Cool™

Le ventilateur tour Dyson Cool™ est conçu pour les grands espaces. Doté de la technologie d'oscillation à une touche et de la technologie Air Multiplier™ pour diriger le flux d'air de manière homogène dans toute la pièce.

  • Silencieux 64 dB
  • Contrôle de l'oscillation à 90° avec télécommande
  • Technologie Air Multiplier™
  • Hauteur x Longueur x Largeur 1007x230x190 mm
  • Garantie de 2 ans
Dyson Cool™

Dyson Cool™

Dyson Hepa Cool Formaldehyde™

Dyson Hepa Cool Formaldehyde™

Dyson Pure Hot+Cool™

Dyson Pure Hot+Cool™

Technologie Air Multiplier™

Pas de pales. Pas de flux d'air discontinu.,Grâce à la technologie Air Multiplier™, l'air est accéléré à travers une rampe aérodynamique (comme la coupe transversale d'une aile d'avion). Cela crée un souffle d'air doux et continu. L'air est accéléré en passant par une ouverture circulaire d'1,5 mm. Cette accélération crée un jet d'air annulaire dirigé vers un déflecteur aérodynamique, qui oriente sa diffusion. L'air environnant est aspiré, créant ainsi un flux d'air puissant.

Programmateur

Le ventilateur peut être programmé pour s'éteindre après un temps déterminé allant de 15 minutes à 9 heures.,Pas de pales ni de grille de sécurité encombrante. Nettoyez-le simplement avec un chiffon sec ou humide.

Basse consommation d'énergie

Utiliser un ventilateur Dyson Cool™ peut vous faire ressentir une baisse de température allant jusqu'à 3 degrés, et il consomme au maximum 56W.,C'est 98% moins d'énergie qu'un climatiseur mobile de 2950W.