Sèche-mains Dyson Airblade™ Wash+Dry

Pour des sanitaires plus propres. Lavez et séchez vos mains au lavabo grâce à la technologie Dyson Airblade™. Réduit les gouttes d'eau sur le sol
et économise de l'eau.

  • Temps de séchage : 14 secondes

  • Niveau sonore : 80 dB

  • Puissance nominale : 1 000 W

  • Garantie de 5 ans

W+D col court – WD04W+D col court – WD04
W+D Col long– WD05W+D Col long– WD05
W+D mural – WD06W+D mural – WD06
Filtre HEPA pour robinet séchantFiltre HEPA pour robinet séchant

Sans contact. Sans désordre.

Lavage et séchage des mains directement au lavabo. Les capteurs détectent avec précision la présence de mains pour activer l'eau et l'air sans avoir à toucher l'appareil.

La configuration de l'appareil sépare les mains pour les sécher rapidement et uniformément en 14 secondes seulement, avec un air non chauffé.

Certifié hygiénique par l'Industrie agroalimentaire et écologique

Certifié pour une utilisation en zone de préparation alimentaire par HACCP International. Les filtres HEPA capturent 99,95 % des particules, y compris les bactéries et les virus.

Le choix des composants, des méthodes de transport ainsi que la durée de vie et la très faible consommation d'énergie des sèche-mains Dyson Airblade™ leur vaut la certification Carbon Trust.

Technologie Airblade™

Le robinet est muni d'un aérateur qui assure un débit de 1,9 l/min et utilise 52 % d'eau en moins.¹
L'air propre du filtre HEPA est propulsé à 548 km/h par des fentes de 0,55 mm de large, ce qui permet de retirer l'eau des mains rapidement et de manière hygiénique.
Le rinçage automatique s'active après 24 heures et permet de réduire les problèmes de stagnation de l'eau.