La gamme CevolA incarne une nouvelle vision des Équipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) et des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie de type B (CMSI B). Grâce à sa technologie hybride innovante, elle combine le meilleur des deux mondes : la simplicité de mise en œuvre des systèmes conventionnels et la précision des solutions adressables.

Pensée pour accompagner l’évolution des systèmes de sécurité incendie de catégories A et B, CevolA facilite chaque étape du cycle de vie de l’installation : mise en service, exploitation et maintenance, sans logiciel spécifique ni licence, pour une expérience plus simple, plus rapide et plus économique.

Ses 8 lignes de détection intelligentes de 32 points chacune, soit jusqu’à 256 points supervisés, offrent une grande souplesse pour moderniser ou faire évoluer les installations existantes, tout en préservant les équipements déjà en place et en limitant les coûts de remplacement.

Polyvalente et évolutive, CevolA s’adapte aussi bien aux projets neufs qu’aux opérations de rénovation dans les établissements de petite et moyenne taille. Elle répond parfaitement aux besoins des hôtels, bureaux, établissements scolaires, commerces et lieux de loisirs, notamment lorsque la réglementation impose un équipement de type 2a (UGA 2) avec adressage des informations.

Cas d'usage typiques

  • Hotels, Internats
  • Lycées, collèges
  • Magasins
  • Plateformes logistiques
CEVOLA -ECS/CMSI-UGA -4ETMT- 8B CEVOLA -ECS/CMSI-UGA -4ETMT- 8B
CEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 8BCEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 8B
CEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 4BCEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 4B
CEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 2BCEVOLA -ECS/CMSI-UGA-2MT- 2B

Une centrale incendie clé en main !

Disponibles en versions 2, 4 ou 8 boucles, avec CMSI 2MT intégré, les centrales CevolA sont conçues pour une mise en œuvre rapide et une exploitation immédiate.

Leur UGA native assure la gestion de deux lignes indépendantes de diffuseurs sonores ainsi que de deux contacts auxiliaires entièrement programmables, offrant une réponse adaptée à chaque configuration. Grâce à son CMSI 2MT intégré, CevolA permet le pilotage direct de plusieurs DAS à manque de tension, sans alimentation complémentaire, simplifiant ainsi l’installation. Une version 8 boucles équipée d’un CMSI 4 ET/MT est également disponible.

Afin de répondre à un large éventail d’applications, la gamme est également proposée en CMSI de type B, parfaitement adaptée aux Systèmes de Compartimentage Incendie (SCI) de types B, C, D et E.

Programmer une CevolA, un jeu d’enfant !

Pensé comme un système ouvert et évolutif, CevolA se distingue par sa programmation simple et intuitive. Son interface ergonomique et conviviale permet une prise en main immédiate, facilitant la configuration, l’exploitation et la maintenance au quotidien. Sans logiciel dédié, sans licence et sans formation spécifique, les utilisateurs bénéficient d’une expérience fluide qui réduit les temps d’intervention et simplifie la gestion de l’installation.

Une simplicité d’utilisation qui allie efficacité opérationnelle et gain de temps à chaque étape du projet.

Facile à prendre en main grâce à une exploitation intuitive

Conçues pour être intuitives dès la première utilisation, les centrales CevolA disposent d’un écran rétroéclairé et de touches de navigation tactiles en façade qui simplifient la programmation et l’exploitation. Leur ergonomie optimisée permet une mise en service plus rapide, une utilisation fluide et une prise en main immédiate, même pour les utilisateurs occasionnels.

Gardez le contrôle grâce à une maintenance intelligente et performante

La centrale permet de personnaliser les libellés des zones et des points pour une identification rapide des événements. Grâce à son interface intégrée, l’utilisateur accède facilement à la programmation ainsi qu’à l’historique des 1 000 derniers événements, consultables et exportables via carte SD ou micro-USB. Elle affiche également le niveau d’encrassement des détecteurs adressables, facilitant l’anticipation de leur maintenance et de leur remplacement recommandé après 8 ans de service.