easyE4 : l’automatisation simple et rapide

Le module logique easyE4 vous accompagne efficacement dans le développement de vos projets. Avec un nombre maximum de 188 entrées/sorties et une large plage de tension, l’easyE4 est la solution de choix pour vos applications industrielles et tertiaires.

En combinaison avec la fonction d'interruption du processus, le processeur puissant améliore considérablement les temps de réponse. Le serveur web intégré permet la connexion à distance aux appareils mobiles (PC, smartphone et tablette).

easyE4 est doté des fonctions inspirées des automates programmables traditionnels pour améliorer la maintenance prédictive et limiter les arrêts de fonctionnement.

  • Disponibles en tensions 12/24 V DC, 24 V AC et 100 240 V AC/DC
  • Jusqu'à 11 modules d'extension
  • Affichage de textes et touches de saisie commande intégrée
  • Communication easyNET , Modbus TCP, Modbus RTU et SmartWire DT
  • Serveur web intégré
  • Alarmes par e mail
  • Raccordement par bornes à ressort « Push in » et bornes à visl
  • 4 langages de programmation, dont le texte structuré (ST)
Card image easyE4 avec afficheur
Card image easyE4 sans afficheur
Card image Extensions E/S
Card image Ecran tactile XV100
Card image Kit de démarrage easyE4
Consultez notre catalogue pour définir les produits adaptés à votre usage
Cliquez ici pour découvrir la brochure easyE4
Flexibilité et évolutivité de votre application
  • Différentes possibilités de visualisation disponibles via l'afficheur intégré, le serveur web ou l’écran tactile décentralisé
  • Raccordement mixte des modules AC/DC/UC permettant une grande souplesse dans l’application
  • Possibilités de combinaison quasi illimitées des appareils de base et des modules d’extension pour une utilisation extrêmement simple
  • Flexibilité totale avec 11 extensions locales possibles par appareil de base
Adapté à l’ère de l’IIoT
  • Interface Ethernet sécurisée avec accès via un mot de passe
  • Idéal pour les solutions IIoT
  • Serveur web et Modbus TCP embarqués
  • Compatible avec les dispositifs smartphones ou tablettes
  • Création de réseau Modbus TCP maître ou esclave
  • Large éventail d’options de communication avancées
  • Horloge temps réel et synchronisation via DCF77 ou Ethernet
easySoft : simple, intuitif et pratique
  • Rétro compatible avec les projets easy500/700/800
  • Identification des erreurs de programme avec la fonction oscilloscope
  • La facilité de programmation d’EDP permet de créer et d'adapter des programmes sur les appareils
  • Quatre langages de programmation sont à votre disposition avec LD,EDP, FBD et ST
  • Personnalisation du logo de démarrage
  • Menus intuitifs et multilingues