Onduleur 5PX Gen 2: La solution idéale pour l’informatique d’entreprise

La nouvelle génération d’onduleur 5PX Gen2 offre un large choix d’onduleurs Line Interactive de 1 à 3 kW disponibles aux formats tour ou rack. C’est la référence pour la protection de l’informatique d’entreprise (serveurs, équipements réseaux, baies de stockage) et micro Datacenters 5G. Il vous apportera entière satisfaction sur les nouvelles contraintes de sécurité et d’efficacité énergétique . Son interface LCD dernière génération apportera une grande aisance lors de l’installation, l’utilisation ou encore la maintenance.

Gestion et cybersécurité
  • Configuration et gestion à distance grâce à la connexion cyber sécurisée de la carte Ethernet Eaton Network-M2 (doublement certifiée UL 2900-1 & IEC 62443-4-2).
  • Paramétrage et mise à jour firmware du 5PX Gen2 exécutables à distance pour les installations multi-sites
  • Compatible avec le logiciel Eaton Intelligent Power Manager pour protéger les infrastructures virtualisées (intégration avec VMware et Microsoft Hyper-V)
Onduleurs 5PX Gen 2 Onduleurs 5PX Gen 2
Carte de com Carte de com
Extensions de batterie Extensions de batterie
Onduleurs 5P Onduleurs 5P
Onduleurs 9PX Onduleurs 9PX
Le catalogue pour définir les produits adaptés à votre usage

Cliquez ici pour découvrir la brochure
Performance et efficacité
  • Facteur de Puissance unitaire (VA=W)
  • Délivre 11% de puissance réelle (W) en plus, permet d’alimenter de 2 à 4 serveurs supplémentaires à puissance égale
  • Certifié Energy Star 2.0, le 5PX Gen2 offre le meilleur rendement de sa catégorie et permet donc de réduire la consommation d'énergie et les coûts de refroidissement
  • Mesure de la consommation d’énergie globale et par groupes de prises accessible via l’écran LCD ou via la carte NetWork-M2
  • Technologie ABM® d'Eaton maximise la capacité de la batterie et prolonge sa durée de vie jusqu'à 50 %.
Convivialité et simplicité

Grâce à la nouvelle génération d’écran LCD graphique Eaton:

  • Accès aux informations essentielles en un coup d’œil
  • 9 langues disponibles

Facilité d’installation et d’utilisation:

  • Aide à la mise en service intégrée pour faciliter l’installation par le partenaire et/ou l’utilisateur final.
  • Guide de remplacement batterie
  • Accès à la configuration avancée
Adaptabilité et disponibilité
  • Livrés avec tous les accessoires : Kits rack, Pieds stabilisateurs pour les version Tour, Carte Ethernet cyber sécurisée avec les versions Netpack
  • Jusqu'à 4 modules de batterie externes échangeables à chaud peuvent être ajoutés pour une plus grande disponibilité de l'alimentation
  • Bypass de maintenance en option pour remplacer le produit à chaud
  • Cartes MODBUS et relais en option pour se connecter à une GTC