La gamme onduleur premium 9PX ou la référence de la protection électrique pour équipements critiques & sensibles

Brochure 9PX

Télécharger

Fiabilité, Flexibilité, Disponibilité à toute épreuve

  • Technologie On-line double conversion garantissant une qualité de signal de sortie quelles que soient les conditions d’installation
  • Versions Hotswap avec Bypass de Maintenance (MBP) intégré pour assurer la continuité de service même en cas de panne
  • Possibilité d’ajouter jusqu’à 12 modules batterie (EBM) supplémentaires pour les sites qui n’ont pas de groupe électrogène
  • Produit 100% Eaton, conçu, fabriqué et supporté par nos équipes d’experts

Performances et rendement optimum

  • Permet d’installer davantage d’équipements IT actifs grâce à son encombrement minimal : 11 kW en 4U, batteries incluses !
  • Facture de puissance unitaire : VA = W, permettant d’alimenter un plus grand nombre de serveurs
  • Variante avec batteries Lithium-Ion, d’une durée de vie de 10 ans, adaptée aux parcs multisites
  • Certification Energy Star, reconnaissant le rendement et les performances exceptionnelles du produit

Supervision et connectivité 4.0

  • Connectivité accrue et flexible avec la génération 2 grâce à une densité de prises inégalée – 12 sur les 5/6 kW & 16 sur les 8/11 kW – dont la moitié en prises combo C13/C19 : les prises C39
  • Carte réseau gigabit cybersécurisée incluse pour une supervision à distance en toute sérénité
  • Déploiement, configuration et maintenance aisés grâce à l’écran LCD graphique dernière génération