Solution en intégration : panneaux ou tuiles solaires

Installées au-dessus de la couverture existante de la toiture, les solutions surimposées permettent de s’adapter à tous les budgets. Elles bénéficient de l’expertise EDILIANS pour une installation respectueuse du toit. Découvrez les solutions EASY ROOF TOP pour toiture inclinée et EASY ROOF FLAT pour toit-terrasse/sol.

EASY ROOF INTEGRATION

L’ intégré en toute simplicité, avec procédé d’emboîtement sans découpes ni joints, pour toitures tuiles ou ardoises.

Son système breveté ingénieux permet de fixer le panneau et maintenir le cadre, sans percer celui-ci. Le cadre EASY ROOF INTEGRATION peut donc se dilater à la verticale et à l’horizontal. Le cadre alu du module est maintenu sur la planche support et non sur le cadre structure. Ces deux éléments n’ayant pas les mêmes coefficients de dilatation, cela évite toute détérioration sur la structure ou sur le module. Sérénité assurée !

EASY ROOF<br> INTEGRATION

EASY ROOF
INTEGRATION

TUILE SOLAIRE<br> MAX

TUILE SOLAIRE
MAX

EASY ROOF INTEGRATION : Simple et esthétique
• Compatible avec toutes les tuiles mécaniques du marché
• Pose facile et intuitive avec peu de pièces
• Pose rapide : 1 à 2 journées (temps de dépose des tuiles inclus)
• Réglable en hauteur (2 parties coulissantes) : cadre en 2 parties coulissant permettant de régler la hauteur jusqu’à 1990m et de s’adapter à la majorité des modules photovoltaïques cadrés : 4 largeurs disponibles
• Fabrication française
EASY ROOF INTEGRATION : Ses +
• Séparation des fonctions de fixation mécanique et d’ étanchéité, système breveté : cadre pouvant être dilaté indépendamment du reste de la toiture, et sans être vissé directement en plusieurs points (pas de risque de fissures sur le plastique dû à la dilatation)
• 100 % étanche grâce aux nombreux murs d’eau stoppant les eaux de pluie et à la fixation totalement dissociée du cadre
• Ventilation indépendante de chaque module photovoltaïque
TUILE SOLAIRE MAX : La tuile solaire universelle qui s’intègre à toutes les couvertures.

Disponible en 2 coloris : ardoisé et rouge. Elle se fond à la toiture pour conserver l’identité architecturale des bâtiments et respecter le patrimoine visuel des zones protégées.
Résistance optimum : Support en aluminium qui assure une durée de vie sans égale en toiture (matériau anticorrosion, résistant aux UV/intempéries et recyclable).
Pose simple et rapide
Meilleure résistance à la grêle du marché (45mm / 21 Joules)