Solution en surimposition ou toit-terrasse

Installées au-dessus de la couverture existante de la toiture, les solutions surimposées permettent de s’adapter à tous les budgets. Elles bénéficient de l’expertise EDILIANS pour une installation respectueuse du toit. Découvrez les solutions EASY ROOF TOP pour toiture inclinée et EASY ROOF FLAT pour toit-terrasse/sol.

EASY ROOF TOP, le système de fixation flexible et réglable sur toiture en pente en mode portrait ou paysage.
Gagnez du temps: Rapide et simple à installer. L’EASY ROOF TOP s’adapte à votre chantier. Disponible en version noire intégrale qui permet un accord parfait entre la structure et le panneau, ajustement parfait de la planéité, aucun rail ni aucune fixation ne dépassent du champ photovoltaïque.

EASY ROOF TOP

EASY ROOF TOP

EASY ROOF FLAT

EASY ROOF FLAT

EASY ROOF TOP

EASY ROOF TOP

La solution en surimposition qui s’adapte à votre chantier !
Ses + :
Ajustement parfait de la planéité, aucun rail ni aucune fixation ne dépassent du champ photovoltaïque Un système de fixation réglable qui offre une vraie flexibilité de pose:

  • Fixation du panneau par bride ou par clip
  • Réglage sur embase avec 7 paliers de 4 mm chacun
  • Réglage en hauteur du crochet pour une parfaite adaptation à la couverture

EASY ROOF TOP

Adapté aux pentes de toit de 8° à 50°
Utilisation en portrait ou paysage avec une seule orientation de rail
Disponible en deux coloris : acier et noir,Compatible avec :,toutes les tuiles mécaniques, tuiles plates à recouvrement et ardoises tous les modules photovoltaïques cadrés
Garantie 12 ans – Sous ETN
Crochet standard qui permet par une simple rotation d’éléments, d’adapter la solution à la couverture. Fixations spécifiques : ardoise couvertures fibrociment, tuiles plates également disponibles.

EASY ROOF TOP
EASY ROOF TOP

EASY ROOF TOP

La solution sur toiture plate ou au sol rapide & fiable. Compatible toutes toitures : bitume, béton, membrane, graviers.

  • Léger et robuste
  • Inclinaison réglable (8° à 14°)
  • Modèle unique pour toutes les configurations et orientations
  • Plusieurs modes de fixation : lestage ou fixation rail
  • Les pieds sont livrés prêt-montés
  • Large plage de compatibilité: Modules cadrés ayant une largeur jusqu’à 1 170 mm