Alimentations Rail DIN 12V / 24V / 48V

Les alimentations elc polyvalentes et universelles rationalisent vos stocks et allègent votre gestion. Une seule solution, plus d’efficacité, moins de complexité. Installation rapide, mise en service intuitive, maintenance optimisée : vous gagnez du temps à chaque étape. Conçues et fabriquées en France, elles conjuguent performance, réactivité et fiabilité, tout en réduisant durablement votre empreinte carbone.

  • 24V ou 48V 240W ; Power-Boost
  • Redondance intégrée
  • Rendement > 93 %
  • Protégée
Alimentations universelles 12V/24V/48V

Alimentations universelles 12V/24V/48V

Alimentation télérégulées

Alimentation télérégulées

Alimentations puissantes

Alimentations puissantes

Alimentations universelles

Les alimentations tout-terrain ELC s’adaptent à tous vos environnements industriels, courants faibles et tertiaires. Avec un primaire ultra large de 198 à 440 V, des plages de sortie étendues de 5 à 29 V ou de 23,5 à 57,2 V, elles alimentent vos équipements et assurent la charge batterie pour secourir vos installations. Elc c’est moins de références, moins de stock, plus simple en toutes circonstances. Vous gagnez en flexibilité, en temps de montage en gestion et en performances.

Alimentations télérégulées

Avec la télérégulation, la tension reste parfaitement stable, même à distance. Quelle que soit la longueur des câbles, vous conservez exactement la tension réglée au point d’utilisation, avec une qualité de régulation inférieure à 3 mV. Résultat : précision maximale et performances. De plus, l’environnement électronique est préservé : pas de perturbations, pas d’interférences. Vos équipements travaillent dans des conditions idéales, fiables et propres.

Alimentations puissantes

Mise en parallèle active pour une architecture N+1 avec OR-ing actif et redondance intégrée : vos installations et vos productions ne s’arrêtent plus. La bascule est instantanée, sans coupure, sans risque. Le bus de contrôle sur bornier double débrochable simplifie le câblage et fiabilise la supervision. Résultat : continuité totale de fonctionnement et robustesse industrielle. Une seule référence, quelle que soit la puissance visée. Vous gagnez en disponibilité, en sérénité… et en impact sur le terrain.