Moteurs pour portails coulissants

FAAC vous propose les moteurs C720 et C721 en kit 24V. Cette motorisation pour portails coulissants est faite avec des moteurs à principe de réduction à axes mobiles. Leur robustesse, leur rapidité d’ouverture et leur design attrayant leurs permets de répondre à vos besoins.

  • Usage résidentiel ou petit tertiaire

  • Dispositif anti-écrasement

  • Faible consommation d’énergie

  • Moteurs adaptables à tous types de portails
Cyclo kit 400kg – C720

Cyclo kit 400kg – C720

Cyclo kit 800 kg – C721

Cyclo kit 800 kg – C721

Commandes et accessoires

Commandes et accessoires

Des moteurs nouvelle génération

Les moteurs C720 et C721 pour portails coulissants, bénéficient du nouveau principe de réduction à axes mobiles, breveté FAAC. Grâce à cette technologie innovante, de nombreux avantages sont à noter dans l’utilisation des moteurs. Ce système robuste et endurant, permet une réduction du bruit et des vibrations du moteur ainsi qu’une meilleure répartition des efforts. Grâce à une conception moderne en 24 Volts ces moteurs et leurs périphériques consomment très peu d’énergie.

Avec une sécurité optimale et un design attrayant

En conformité avec les nouvelles normes européennes, nos moteurs C720 et C721, inversent automatiquement leurs courses en cas d’obstacles. De plus, pour une sécurité optimale des biens, nos moteurs possèdent un système autobloquant qui garantit un verrouillage du portail en position fermé pour éviter toute intrusion. L’esthétique des moteurs C720 et C721, leur permettent de s’adapter à tous les types de portails avec discrétion et élégance.

Qui sont disponibles en kits

Nos moteurs C720 (Cyclo Kit 400) et C721 (Cyclo Kit 800) sont disponibles en kits. Ceux-ci sont ainsi composés d’un motoréducteur (C720 ou C721 en fonction du kit choisi) avec une carte électronique incorporée ainsi qu’une plaque de fondation ; un module de fréquence ; deux émetteurs 4 canaux ; une lampe XLED ; une paire de photocellules. Grâce à ses kits, une installation clé en main de vos automatismes est désormais possible !