Radiateurs à colonnes

L’Epok V, sa version horizontale, l’Epok H, et eau chaude, le Teolys, sont des radiateurs en acier dont les tubes et collecteurs, soudés au laser, forment un ensemble harmonieux de colonnes. Leur face plane avant crée un “profil tubulaire en D”, optimisant l’émission calorifique. Ces radiateurs offrent aussi une option avec une régulation sans fil via un boîtier de contrôle mural.

  • Radiateurs tubulaires électriques à fluide caloporteur
  • Acier entièrement soudé au laser
  • Consoles de fixation murales équerre incluses dans l’emballage
  • Récepteur qui peut se placer indifféremment à droite ou à gauche
  • Garantie: 2 ans pour le corps de chauffe, la peinture et les composants électriques

Epok V & Epok H

Grâce à son look rétro et leur design vertical ou horizontal les radiateurs Epok V et Epok H s'intègrent aussi bien dans les intérieurs modernes que classiques où l'espace mural est limité. Ils se distinguent par une plus grande surface de chauffe pour optimiser le rayonnement de la chaleur. Leur thermostat électronique est commandé sans fil à l'aide d'une télécommande numérique offrant treize programmes différents. Il est possible de contrôler un ou plusieurs radiateurs Epok dans une pièce à l'aide d'une seule télécommande.

Boîtier Tempco Rf

Ce boîtier à affichage rétro-éclairé compatible avec l’Epok est inclus dans son emballage et permet de piloter un ou plusieurs appareils à la fois.

Teolys

Le Téolys s‘intègre parfaitement dans les intérieurs au style traditionnel. Ce radiateur est idéal pour habiller discrètement les murs d‘un salon ou d‘une chambre. Avec une architecture à deux colonnes, il offre une puissance thermique robuste sur plusieurs tailles. Son raccordement sur-mesure s’adapte à toutes configurations et espaces. Conçu pour allier fonctionnalité et style, il supporte une pression jusqu'à 10 bar et une température maximale de 110°C, garantissant des performances fiables. Sa finition standard est le blanc RAL 9016, mais d’autres options de couleur sont disponibles.