XStream

La gamme XStream de Flamco, est une gamme de séparateurs d'air et boues innovante d'une efficacité remarquable. Grâce à une élimination rapide de l'air et des boues, le système de chauffage fonctionne efficacement, de meilleure qualité avec une durée de vie plus longue.

Plus d'efficacité et de confort avec XStream :

  • Jusqu'à 15% d'économies d'énergie*
  • Jusqu'à 6% de gains d'efficacité de l'installation de chauffage*
XStream Vent

XStream Vent

XStream Clean

XStream Clean

Xstream Vent-Clean

Xstream Vent-Clean

XStream Vent

Ce séparateur d'air est pivotable à 360° pour faciliter l'installation. Le Flamco XStream Vent permet une séparation efficace et rapide de l'air dans les installations.,Pour une meilleure efficacité, il est recommandé d'installer Flamco XStream Vent dans le côté alimentation du système de chauffage central, l'air présent dans l'installation est libéré plus facilement à cet endroit.

XStream Clean

Le séparateur de boues Flamco XStream Clean permet une séparation optimale des boues et de la magnétite. L'aimant du Flamco XStream est conçu pour créer un champ magnétique optimal, les plus petites particules de magnétite sont ainsi capturées.,Pour que la magnétite et les boues soient filtrées avant d'entrer dans la chaudière du chauffage central l'installation de Flamco XStream Clean doit se faire de préférence sur le côté retour du système de chauffage central.

XStream Vent-Clean

Pour les installations où il est difficile de monter à la fois un séparateur d'air et un séparateur de boues, le Flamco XStream Vent-Clean est la solution idéale. Il permet d'éviter la corrosion et la formation de magnétite.,Avec le système Flamco XStream la quantité d'eau du système envoyée vers les mécanismes de séparation peut être réglée, grâce au levier ECO/MAX.,L'installation du Flamco XStream Vent-Clean est recommandée à la position du Flamco XStream Vent.