Testeur Fluke Networks LinkIQ™ Duo pour câbles, réseau et Wi-Fi

  • Test de performance des câbles selon 10GBASE-T et test de câblage, TDR
  • Adresse IP du commutateur, nom, numéro de port/VLAN, débits de données et ping
  • Détection et test de charge PoE jusqu´en classe 8
  • Analyse Wi-Fi selon Wi-Fi 6E : réseaux, canaux et points d´accès
  • Gérez les résultats et imprimez les rapports depuis LinkWare™ PC
  • Accessoires disponibles pour tester la fibre, les connecteurs industriels type M12

LinkIQ™ DUO

Le modèle LinkIQ Duo ajoute l’analyse Wi-Fi, jusqu’au Wi-Fi 6E, y compris les réseaux, les canaux et les points d’accès, ainsi que des avertissements sur les problèmes de configuration courants. Les modèles IE permettent d'identifier les paires mal câblées et les dépairages sur les câbles à terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D prenant en charge EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et d'autres protocoles Ethernet industriels. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la tonalité analogique et numérique, le clignotement du port, les localisateurs de bureau à distance et la possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.
Testez le port du switch Fibre avec le le Kits de conversion de média à fibre optique - Fiber Media Converter (FMC) – 1GHz et 10GHz Disponible pour tous les testeurs Link IQ. comprendre et déboguer les connexions des ports de la fibre en déterminant l´application, le nom du commutateur, le nom du port et le VLAN et en vérifiant la connectivité à l´aide de la commande ping IP. Le FMC comprend le détecteur de fibres sous tension FiberLert™ pour vérifier la présence de la lumière de la fibre et déterminer la polarité.
Les avantages de notre programme d´assistance Gold Fluke Premium Care pour 1 an ou 3 ans :,Réduction des temps d´arrêt et des dépenses.,Réparation des dommages accidentels coûteux.,Remplacement des accessoires endommagés.,Contrôles d´étalonnage ou des performances avec délai d´exécution prioritaire.,Mises à jour du dernier logiciel.