GROUPES STATIQUES (SSR) ET CONTRÔLEURS DE PUISSANCE

Les contrôleurs de puissance Gefran garantissent un contrôle précis et stable des charges électriques, essentiels dans le traitement thermique. Ils supportent jusqu'à 600A en monophasé, biphasé ou triphasé et s'intègrent facilement via divers protocoles de communication. Compatibles avec des résistances linéaires, non linéaires, infrarouges (SWIR) et transformateurs, ils optimisent l'efficacité énergétique tout en assurant une production de qualité. Conçus pour les environnements industriels modernes, ces contrôleurs répondent aux exigences strictes de performance et de fiabilité des process avancés. Leur robustesse et flexibilité en font des solutions adaptées à de nombreuses applications industrielles.

Relais statiques avec/sans dissipateur thermique

  • Contrôle électrique jusqu'à 120A fiable
  • Configurations monophasée, triphasée, flexibles
  • Robustesse adaptée aux environnements industriels

Contrôleurs de puissance

  • Contrôle énergétique optimisé et fiable
  • Protocoles communication variés pour intégration

GRS-H Relais statique monophasé, jusqu'à 120A avec dissipateur intégré

Le contrôle précis des résistances électriques pour le chauffage industriel nécessite des relais statiques fiables, compacts, rapides et avec diagnostic intégré. La série GRS-H, avec dissipateur thermique, courant de 15 à 120 A, tensions jusqu'à 660Vac, commutation en zéro passage (ZC) et formats ultra compacts, est idéale pour ces applications. Les dissipateurs haute efficacité assurent l'alimentation continue à 40°C, avec ventilation pour les modèles 90A et 120A.

GRM-H Nouveau

Contrôleur de puissance monophasé compact jusqu'à 120A Le contrôle précis des installations de traitement thermique garantit une qualité constante et optimise la consommation d'énergie. Les régulateurs GRM-H gèrent efficacement des charges complexes, comme lampes infrarouges et éléments en carbure de silicium. Multiples modes d'impulsion (ZC, BF, FT, HSC, PA) et compensation des fluctuations secteur assurent une température stable. La communication IO-Link ou Modbus RTU permet maintenance prédictive et analyse via apprentissage automatique. La configuration NFC facilite mise en service et diagnostic rapides.

GRC Nouveau

Contrôleur de puissance compact monophasé/biphasié/triphasé jusqu'à 150 A Le contrôle précis des processus de chauffage industriel nécessite des produits capables de gérer tous types de résistances et de fournir des informations instantanées. La série GRC, avec des intensités de 25 A à 150 A, offre une solution fiable, flexible et compacte. Elle intègre des fonctions de diagnostic pour prévenir les pannes, garantit une connectivité avec les réseaux modernes et s'adapte aux espaces réduits, répondant ainsi parfaitement aux besoins actuels de l'industrie.