SOUL et SOUL ACCESS

Avec un grand choix de kits équipés de série de fonctions avancées, sécuriser sa maison n’a jamais été aussi simple. Les plus exigeants pourront choisir de garder le contrôle de leur domicile à partir de leur smartphone (nombre non limité) grâce aux versions connectées WiFi et à l’application gratuite G2CALL+.

KITS SOUL KITS SOUL 4.3" et 7"
KITS SOUL ACCESS KITS SOUL ACCESS 4.3" et 7"
Moniteurs Moniteurs
Accessoires Accessoires
UN GRAND CHOIX DE MONITEURS

Grâce à ses multiples versions, les kits SOUL et SOUL ACCESS proposent un large choix de moniteurs mains-libres couleur et extra-plats : 1.5 cm. Deux tailles d’écrans sont disponibles : moniteurs 4.3’’ connecté basse consommation, classique, ou encore en coloris noir. Les moniteurs 7’’ sont disponibles en version connectés avec écran 7’’ tactile, 7’’ avec mémoire d’images et une déclinaison en noire existe également. Une gamme de plaques de propreté est également proposée dans les cas de remplacement d’anciens postes ou moniteurs.

UNE APPLICATION UNIQUE

L’application gratuite G2CALL+ pour IOS et ANDROÏD permet de recevoir les appels portier de chez soi ou d’ailleurs grâce au transfert sur smartphone (nombre non limité), de communiquer et de piloter les ouvertures à distance. Sa fonction de monitoring autorise la visualisation en direct des images des caméras de vidéoprotection, y compris sans avoir été appelé, d’enregistrer une image ou une vidéo et de les partager. L’utilisation des QR codes permet de partager des accès par mail ou SMS.

DES PLAQUES DE RUE DESIGN

Les platines de rue SOUL et SOUL ACCESS sont réalisées en ZAMAC moulé et sont équipées d’une visière.
La platine SOUL est disponible jusqu’à 4 boutons d’appel, certaines versions disposant d’un contrôle d’accès par badges. La platine SOUL ACCESS propose un appel et intègre un clavier à 40 codes programmables en façade ou par le moniteur (7’’). Toutes deux disposent de deux contacts d’ouverture, d’une caméra grand angle, d’une entrée pour une caméra additionnelle analogique ainsi que d’un dispositif de signalisation sonore et lumineux.
Des plaques de propreté de même finition sont disponibles pour une pose réussie.

UNE GARANTIE 5 ANS NON LIMITATIVE

Les kits SOUL et SOUL ACCESS sont garantis 5 ans dans la mesure où ils sont installés par un professionnel. Aucune accréditation ou appartenance à un réseau n’est imposée, seules les règles de l’art sont requises.
Grâce à un BUS 2 fils non polarisés longue distance (Maximum 800 mètres) et à une programmation en usine, le temps de mise en œuvre des kits SOUL et SOUL ACCESS est grandement réduit et la pose facilitée. Les composants largement éprouvés contribuent à ces 5 ans de garantie.