Commercial / Petit tertiaire

Découvrez la gamme Commercial / Petit tertiaire de Gree, pensée pour répondre à vos besoins de climatisation et chauffage dans des espaces commerciaux grâce à son large éventail d'unités intérieures et de puissances extérieures. Elle offre ainsi les plus grandes prestations et les meilleurs niveaux d'efficacité énergétique.

Monosplits U-Match :

  • Modbus intégré
  • 1 seule unité extérieure pour 3 possibilités intérieures
  • Application Twin/Tri/Quadri
U-match

U-match

Autres commercial

Autres commercial

Big Duct

Big Duct

Commercial U-Match

La série U-Match répond à des besoins spécifiques : utilisation fréquente et performances constantes. Elle permet de connecter la même unité extérieure à une unité intérieure gainable, cassette ou allège-plafonnier, en fonction des spécificités de l'espace à climatiser. Gamme de puissance allant de 3,5 à 16 kW et large gamme de contrôles et de connectivité grâce à leurs contacts secs, une gestion centralisée, la connexion wifi, le Modbus, et leurs possibilités de connexion à des télécommandes infrarouges et filaires.

Autres commercial

La gamme de pompes à chaleur air/air destinée aux applications tertiaires spéciales offre des solutions personnalisées à chaque besoin spécifique. Avec une technologie de pointe et des performances exceptionnelles, ils sont le choix parfait pour garder vos espaces frais et confortables à tout moment :,GOCOOL, COOLANI, T-FRESH et RIDEAU D'AIR.

Big Duct

Les unités Big Duct sont la solution idéale pour climatiser les grands espaces commerciaux. Capables de proposer jusqu'à 250Pa de pression statique, ces unités de climatisation tertiaire de type gainable garantissent des performances optimales dans les environnements à forte demande.,Désormais disponible avec du gaz R32, ce système Split industriel offre une solution efficace et durable pour climatiser de grands espaces.,Grâce à ces caractéristiques, les unités Gree Big Duct offrent ainsi un niveau élevé d'efficacité et de confort.