hager_quadro_header

Armoires quadro4 et quadro5​

Pour tous vos projets de TGBT ou tableaux divisionnaires jusqu'à 630 A, quadro4 et quadro5 sont des solutions modulables ou monoblocs, solides et faciles à mettre en œuvre, qui répondent à de nombres applications (hôtels, cuisines, bureaux…).

Caractéristiques techniques

quadro4
  • Coffrets et armoires métalliques, Classe I
  • Livrés en kit à assembler
  • Hauteurs : de 500 à 1850 mm
  • Profondeur : 267 mm
  • Largeurs : 370 et 620 mm
  • Jusqu'à 630 A
  • Disponibles en IP30, IP40 et IP43
quadro5
  • Coffrets et armoires monoblocs métalliques, Classe I
  • Livrés déjà montés et prêts à l'emploi
  • Hauteurs des coffrets : de 510 à 1410 mm
  • Hauteurs des armoires : 1710, 1860, 2010 mm
  • Profondeur : 260 mm
  • Jusqu'à 630 A
  • Disponibles en IP55 avec porte
Corps d'armoire quadro4Corps d'armoire quadro4
Accessoires & équipes internes quadro4Accessoires & équipes internes quadro4
Corps d'armoire quadro5Corps d'armoire quadro5
Accessoires & équipes internes quadro5Accessoires & équipes internes quadro5
quadro4 : du quasi surmesure

quadro4 : du quasi surmesure

Les enveloppes quadro4 permettent de réaliser des armoires et coffrets d'encombrement quasi surmesure par simple association verticale ou horizontale. Elles se composent très facilement grâce à 3 éléments de base à assembler : le fond, les côtés, le panneau de tête et base ou tête et socle, pour un ensemble très robuste. Leur grande accessibilité et profondeur rendent le câblage interne très confortable.

quadro5 : l'armoire monobloc très rigide

quadro5 ne nécessite aucun assemblage, ce qui lui confère une grande rigidité. Les coffrets et armoires quadro 5 offrent un indice de ​protection élevé (IP55), permettant de répondre à des ​applications de type cuisine ou hôtel.​ Le câblage est optimisé par la grande ouverture des plaques d'entrée et de sortie des câbles. Possibilité de réaliser une gaine à câbles interne de 200 mm dans une largeur de 900 mm.

quadro5 : l'armoire monobloc très rigide
Kit d'équipement commun : pratique et économique

Kit d'équipement commun : pratique et économique

Les kits pour produits modulaires, disjoncteurs boîtier moulé et jeux de barres sont modulables grâce à un équipement interne ​commun à quadro4 et quadro5.