hager_cubyko_header

Appareillage IP55 cubyko

La gamme étanche cubyko est la solution d'appareillage mural idéale pour les environnements extérieurs humides tels que cave, buanderie, garage, jardin, terrasse. La sécurité des utilisateurs est garantie, grâce à un indice de protection élevé IP55.

En saillie comme en encastré, en gris ou en blanc, cubyko s'intègre esthétiquement dans son environnement.

  • Résidentiel (extérieurs, garages, caves)
  • Logements collectifs (locaux communs)
  • Petits locaux professionnels (tertiaire de proximité)
  • Tertiaire (hôtels)

Toute la gamme est disponible en version complète ou associable.

Ne craint ni l'eau, ni le noir

Ne craint ni l'eau, ni le noir

cubyko garantit une étanchéité parfaite grâce à son IP55 renforcé par 5 éléments d'étanchéité (dont 2 brevetés).

Sa collerette à Led s'illumine en bleu ou en blanc. En mode témoin, elle indique les circuits en court de fonctionnement. En mode signalisation, elle se repère facilement dans l'obscurité et joue le rôle de veilleuse.

Design reconnu et facilité de pose

Pour les électriciens l'ayant déjà posé, son design aux lignes minimalistes est devenu un incontournable.
De plus, son installation est rapide et intuitive. Avec ses vis 1/4 tour (brevet), il se pose en un tour de main et leur fait gagner un temps précieux.

Design reconnu et facilité de pose
Recharge même les batteries

Recharge même les batteries

La prise cubyko witty allie étanchéité irréprochable IP55 et charge pour les véhicules électriques. En version encastrée ou saillie, elle charge vélos, scooters, motos, trottinettes et voitures électriques et hybrides rechargeables à petites batteries. Elle est compatible avec le câble et chargement mode 2.

Mieux sur vos chantiers que dans les océans

Découvrez également la version cubyko leaf : la première version d'appareillage mural étanche conçu avec 27%* de plastiques collectés près des océans. Les 5 références disponibles en version leaf conservent tous leurs atouts : IP55, IK07 et confort d'installation et de câblage.

*Produits étanches IP55 contenant au moins 27% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit.

Mieux sur vos chantiers que dans les océans