hager_quadroevo_header

Pour vos projets Tarif Vert

Les enveloppes quadro evo permettent d'aborder des projets complexes jusqu'à une intensité de 4000A, avec des indices de service élevés - IS223 et IS233 – qui intègrent de la continuité de service.

Avec un nouveau design et une ossature retravaillée, elles conservent l'ADN des armoires Hager : robustesse, flexibilité et facilité de mise en œuvre.

Quadro evo en résumé
  • Intensité jusqu'à 4000A
  • Cloisonnements 1, 2b, 3b et 4b
  • Indices de service élevés : IS223 et IS233
  • Nouveau design et ossature pour plus de flexibilité
  • Conforme à la norme IEC 61439-1 et -2
Un montage simple qui fait gagner du temps

Un montage simple qui fait gagner du temps

Les enveloppes tertiaires quadro evo intègrent tout un tas d'avantages pour le montage de la structure et de ses équipements.

Les montants fonctionnels et supports horizontaux offrent un système modulable et plus d'espace de travail. Les platines amovibles permettent un prémontage des appareils sur table et plus de souplesse lors du raccordement. Le cloisonnement est plus simple, grâce aux options pour des réalisations jusqu'à la forme 4B.

Nouveau système de support de jeu de barres, alu ou cuivre

Il offre plus de flexibilité et de stabilité, pour un réglage facile. Il permet de réaliser des configurations testées, avec un nombre réduit d'éléments, en intégrant des barres profilées en alu de 18,5 mm d'épaisseur (1600A), ou en cuivre de 5 ou 10 mm (jusqu'à 4000A).

Nouveau système de support de jeu de barres, alu ou cuivre
Indices de service 223 et 233

Indices de service 223 et 233

quadro evo offre une solution jusqu'à l'IS233, pour les opérations d'évolution des tableaux sous tension. En matière d'équipement interne pour les départs et les espaces de réserve, les systèmes de kits quadro evo répondent parfaitement aux besoins de sécurité, de maintenance et d'évolution des tableaux électriques.

Logiciel Hagercad. T

Il conçoit vos armoires de distribution Tertiaire simplement, en commençant par l'étape que vous souhaitez.

Il génère un projet complet, en conformité avec la réglementation et établit une liste de produits que vous pouvez transférer directement sur votre compte rexel.fr.

Hagercad. T crée le schéma de puissance et de commande, unifilaire ou multifilaire.

Il intègre une visualisation 3D.

Logiciel Hagercad. T
ENVIE D'ALLER PLUS LOIN ?

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN ?

Consultez les références indispensables disponibles chez Rexel pour réaliser une installation de distribution électrique tertiaire avec Hager.