Série HeatPro - Technologie Thermique

Hikvision est le leader sur le marché de la protection professionnelle et spécialement sur la vidéoprotection. Voici les nouvelles caméras thermiques de la série HeatPro, qui offrent une protection périmétrique d'une précision inégalée et une prévention des incendies d'une sensibilité exceptionnelle.
  • Protection intelligente du périmètre
  • Technologie VCA 3.0
  • Détection de la température et prévention des incendies
Série BULLETSérie BULLET
Série TURRETSérie TURRET
Série 160Série 160
Série 256Série 256
Les caméras thermiques détectent le rayonnement thermique d'un objet et capturent des images 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quels que soient les facteurs environnementaux tels que l'obscurité, la faible luminosité, un fort contre-jour, etc.,Dotées d'analyses vidéo Deep Learning dans toutes les conditions météorologiques et lumineuses, ces caméras atteignent l'objectif en termes de coût et de performances pour une variété d'applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Avec la mise à niveau de HeatPro VCA3.0, la nouvelle fonction d'analyse bispectrale permet de fournir une précision exceptionnelle face à des scénarios de différences de température minimales.,Le VCA3.0 développe un nouvel algorithme calibrage self-learning en conservant la précision du VCA tout en garantissant une configuration simple.,Les performances de HeatPro ont été améliorées par le modèle de distillation pour aboutir à une réduction impressionnante de 80 % des fausses alarmes par rapport à l'algorithme d'apprentissage profond conventionnel précédent.
La mesure de température visualisée permet de vérifier les problèmes et améliore l'efficacité. Surveillez les changements de température et déclenchez des pré-alarmes avant qu'un incendie ne se produise pour éviter les dommages. Prise en charge des paramètres de règle flexibles et des alarmes de différence de température.