Zen-X Master

Les onduleurs Zen-X Master protègent les équipements informatiques et multimédias des coupures de courant, des surtensions et intègrent une astucieuse fonction Eco. La gamme est disponible en 3 puissances (600 ; 800 et 1000 VA) pour s’adapter à tous les besoins en environnements multimédias, domestiques, petites et moyennes entreprises.

Economique et performant

  • Loisirs numériques et applications bureautiques pro.
  • Technologie Line Interactive.
  • Courant régulé sans interruption jusqu’à 8 min.
  • 8 équipements protégés.
  • Fonction Eco qui permet de réaliser des économies d’énergie.
Zen-X Master 600

Zen-X Master 600

Zen-X Master 800

Zen-X Master 800

Zen-X Master 1000

Zen-X Master 1000

Fonction Eco : économies d’énergie réalisées

La fonction éco permet de gérer plus efficacement l’énergie et d’éviter que des appareils non utilisés consomment de l’électricité.,Lorsqu’un courant électrique est détecté sur la prise Master, les deux prises Slave sont automatiquement alimentées. À l’inverse, lorsque aucun courant n’est détecté sur la prise Master, les prises Slave sont automatiquement coupées.

Protection des appareils et des données

  • 8 prises protégées des surtensions

  • 6 prises secourues jusqu’à 8 minutes par la batterie en cas de coupure de courant

  • Données sauvegardées grâce au port USB et au logiciel de contrôle.

  • Ports USB C et USB A pour recharger tout type d’appareil

  • 1 Ecran LCD avec toutes les informations nécessaires au pilotage de l’onduleur

  • Montage mural possible

  • Batterie facilement remplaçable.