Corélia Nativ Corélia Nativ

CORÉLIA nativ : le radiateur à inertie fluide nouvelle génération

Avec CORÉLIA nativ, intuis réinvente l’inertie fluide. Cette nouvelle génération de radiateur connecté intègre la technologie Actifluide®, un corps de chauffe hybride conçu pour associer inertie et réactivité. Son design contemporain, avec sa façade plane et épurée, se démarque des radiateurs fluides traditionnels. Certifié Origine France Garantie, CORÉLIA nativ associe ainsi innovation, connectivité et savoir-faire français.
  • Radiateur inertie fluide
  • Radiateur électrique
  • Radiateur connecté
  • Radiateur inertie
  • Radiateur français
  • Fabriqué en France
Corélia nativ horizontal - 1000W Corélia nativ horizontal - 1000W
Corélia nativ horizontal - 1250W Corélia nativ horizontal - 1250W
Corélia nativ horizontal - 1500W Corélia nativ horizontal - 1500W
Corélia nativ horizontal - 2000W Corélia nativ horizontal - 2000W
Actifluide® : La chaleur douce nouvelle génération

Actifluide® : La chaleur douce nouvelle génération

Au cœur de CORÉLIA nativ, Actifluide® associe un élément inertiel en aluminium extrudé chargé de fluide, matériau reconnu pour sa forte conductivité thermique et un élément réactif également en aluminium extrudé. Cette architecture hybride permet de conjuguer montée en température rapide, chaleur douce et diffusion mieux dirigée vers l’avant du radiateur, pour une chaleur agréable et maîtrisée.

Un design épuré et contemporain

Avec sa façade plane et ses lignes épurées, CORÉLIA nativ se distingue des radiateurs à inertie fluide traditionnels. Son esthétique sobre et élégante lui permet de s’intégrer naturellement dans tous les intérieurs, sans compromis entre esthétique et fonctionnalité.

Un design épuré et contemporain
Une gestion intelligente du chauffage

Une gestion intelligente du chauffage

Grâce à sa régulation électronique ultra précise, sa détection d’absence et ses fonctionnalités d’économies d’énergie, CORÉLIA nativ adapte son fonctionnement aux habitudes de vie. Connecté via la Passerelle (en option), il peut être piloté à distance depuis l’application dédiée intuis connect with Netatmo pour une meilleure gestion du chauffage et suivi des consommations.