PrimEvo+ L'installation devient un jeu d'enfant

Découvrez PrimEvo+, la nouvelle génération d'éclairage de sécurité signée Kaufel®, conçue et fabriquée en France. Robuste grâce à son IK10 natif, cette gamme allie performance, durabilité et facilité d'installation. Entièrement débrochable et rétrocompatible, elle offre un gain de temps considérable sur tous vos chantiers, neufs ou en rénovation.

  • Un design affiné
  • Montage facilité
  • Robuste et durable
  • Compatible toutes télécommandes
  • Rétrocompatible anciennes générations

BAES évacuationBAES évacuation
BAES ambianceBAES ambiance
BAES locaux à sommeilBAES locaux à sommeil
Gamme Primevo+Gamme Primevo+

Montage facile

  • Avec son design affiné et son connecteur automatique, PrimEvo+ simplifie l'installation et le câblage. Installation multiposition et débrochable sans outil, son montage rapide est aussi simple qu'un jeu d'enfant ! PrimEvo+ fait gagner un temps précieux aux professionnels en quête de performance et de facilité au quotidien.

Spécial maintenance

  • Pensé pour la maintenance, PrimEvo+ est compatible avec toutes les télécommandes et entièrement rétrocompatible avec les anciennes générations PrimEvo, Primo3 et Primo+.
  • Idéal en remplacement, il intègre une innovation exclusive : un bloc sans patère, conçu pour se fixer directement sur une patère existante.
  • Résultat : un gain de temps à l'installation et zéro modification à prévoir. En un seul clic, le bloc est en place. Une solution simple, rapide et efficace pour tous vos chantiers de maintenance.

Une conception durable

  • PrimEvo+ incarne une conception responsable, pensée et fabriquée en France. Labellisé NF Environnement, il intègre 100 % de matières recyclées, affirmant son engagement en faveur du développement durable. Sa nouvelle technologie de batterie prolonge la durée de vie du produit à 10 ans, pour des interventions plus durables et moins fréquentes. Avec PrimEvo+ performance rime avec écoresponsabilité. Une solution pensée pour aujourd'hui… et pour demain.