Solutions systèmes pour Data center

Dans les data centers, chaque connexion compte et chaque minute aussi. Les solutions Klauke aident les équipes à travailler plus vite : sertissage sans changement de matrice, moins d'outils à manipuler, outils compacts pour les armoires exiguës.

Cette productivité s'appuie sur une base non négociable : des connexions conformes aux normes NF EN 61238-1-1 et UL468A-468B, testées par des laboratoires accrédités ISO 17025. Du connecteur à l'outil, Klauke couvre chaque zone critique d'un data center, de la mise à la terre à l'infrastructure de données.

Des connexions fiables, dans toutes les zones du data center

Un data center repose sur des milliers de connexions électriques, de la mise à la terre à l'infrastructure de données. Nos cosses tubulaires cuivre, cosses tubulaires à plage étroite et cosses aluminium-cuivre à fût court, disponibles ci-dessus, couvrent une large gamme de sections et de configurations, jusque dans les espaces les plus restreints.

Un seul fournisseur pour les connecteurs et les outils, sur toutes les zones du site : moins de références à gérer, une installation plus simple et plus rapide, quelles que soient les contraintes.

Mise à la terre et liaison équipotentielle

Nos bornes de dérivation type C, serre-fils et brides s'installent sans coupure ni sertissage (VDE 0100 / VDE 0185). Pour la liaison équipotentielle, l'EKM 60 ID (disponible ci-dessus) sertit cuivre et aluminium sans aucun changement de matrice.

Une seule solution pour le cuivre comme pour l'aluminium, avec moins de manipulations et moins de risques d'erreur sur chantier.

Gamme complète Klauke : sertissage jusqu'à 630 mm², dont des solutions sans changement de matrice.

Photovoltaïque

Sur les installations PV en toiture, où dénudage et sertissage se répètent des centaines de fois par jour, l'EK SD 50 ML (disponible ci-dessus) dénude tous les isolants courants avec beaucoup moins d'effort qu'un dénudage manuel, à une main.

Des centaines de connexions par jour, avec moins d'effort et moins de fatigue.

Gamme complète Klauke : sertissage, dénudage et découpe sur une large gamme de connecteurs cuivre et aluminium.

Système de refroidissement, tableaux basse tension & armoires de commande

Au cœur d'armoires électriques encombrées, nos outils EKM 60 ID, EKM 60/22 et ESM 50 accèdent sous tous les angles grâce à leurs têtes pivotantes à 360°, et sertissent toute la plage sans changement de matrice.

Une installation plus rapide en armoire, même dans les espaces les plus contraints.

Gamme complète Klauke : sertissage de 6 à 400 mm², dénudage jusqu'à 35 mm², coupe de chemins de câbles.

Alimentation électrique de secours & Groupes électrogènes diesel

Sous des délais de mise en service serrés, nos outils ES 105, ESM 50, EKM 60/22 et EKM 60 ID raccordent vite : coupe jusqu'à Ø 105 mm, sertissage sans changement de matrice, têtes pivotantes, prise en main légère.

Un raccordement plus rapide des circuits critiques, dans les délais.

Gamme complète Klauke : sertissage jusqu'à 400 mm², coupe-câbles jusqu'à Ø 105 mm, coupe de chemins de câbles.

Stockage d'énergie par batteries & Transformateurs

Sur les fortes sections, nos outils ES 105, ESM 50, EKM 60/22 et EKM 60 ID réduisent le nombre d'opérations : sertissage large, coupe jusqu'à Ø 105 mm, aucun changement de matrice.

Un gain de temps net sur les raccordements les plus lourds.

Gamme complète Klauke : sertissage jusqu'à 630 mm², coupe-câbles jusqu'à Ø 105 mm.