Solutions de connectivité pour l’industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire impose des exigences strictes, notamment en matière d’hygiène. Ces contraintes s’appliquent aussi aux composants électriques. Nous offrons une large palette de produits standards qui répondent aux exigences de cette industrie.

  • Câbles robustes et performants pour l’industrie agroalimentaire
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®
  • Marquage CE
ÖLFLEX® Robust 200

ÖLFLEX® Robust 200

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 215

ÖLFLEX® ROBUST 215

ÖLFLEX® Robust 200

Ce câble se distingue par une conception robuste et une large plage de température, permettant de multiples applications. Son isolant à faible capacité garantit des transmissions longue distance. Conforme aux exigences agroalimentaires, il fonctionne jusqu’à 10 m en eau douce et résiste aux produits ECOLAB. Adapté aux installations fixes avec mouvements occasionnels, il convient aux environnements variés, y compris extérieurs, et reste flexible jusqu’à −40 °C pour une fiabilité durable.

ÖLFLEX® Classic 110

Large gamme de 145 articles standard, de 2 à 100 conducteurs, disponibles en longueurs usuelles ou sur mesure. Compact et performant (4000 V), ce câble est résistant à l’huile, certifié VDE et compatible ECOLAB, avec classification feu européenne. Polyvalent, il convient aux circuits de commande, installations fixes ou flexibles, chaînes porte‑câbles et applications en torsion. Adapté aux environnements variés, il supporte des contraintes mécaniques moyennes et reste flexible jusqu’à −15 °C.

ÖLFLEX® Robust 215 C

Ce câble intègre un blindage en cuivre toronné à fort recouvrement, garantissant une protection efficace contre les interférences électromagnétiques. Résistant aux désinfectants ECOLAB®, il assure fiabilité et longévité. Polyvalent, il convient aux circuits de commande en milieux exigeants, en installation fixe ou avec mouvements occasionnels, et s’adapte aux environnements secs, humides, extérieurs ou huileux. Sa flexibilité jusqu’à −40 °C permet une utilisation fiable dans des conditions extrêmes.