ledvance_hql-nav_header ledvance_hql-nav_header_mobile

HQL ET NAV LED

La réponse idéale à la hausse des prix de l‘énergie et de changement climatique. Les lampes HQL et NAV LED FILAMENT pour l‘éclairage public ou industriel permettent une économie d‘énergie jusqu‘à 77 % (HQL) ou 63 % (NAV) en remplacement des lampes à décharge. Elles fournissent instantanément 100 % du flux lumineux.

  • Fonctionnent sur ballast ferromagnétique ou direct 230 V (ballast sodium sans amorceur)
  • Rendement très élevé, jusqu‘à 190 lm/W
  • Poids très faible
  • Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K, 2 700 K et 1 800 K
  • Protection contre les surtensions : jusqu‘à 2 kV (L-N)