ledvance_lampes-classiques_header ledvance_lampes-classiques_header_mobile

LAMPES LED CLASSIQUES

Nos lampes LED sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels, offrant une adaptabilité pour diverses applications tout en assurant une efficacité énergétique élevée, une longue durée de vie, et un excellent rendu des couleurs. Elles constituent une solution idéale pour une large gamme de projets d'éclairage, allant des plus courants aux plus exigeants.

  • Excellente qualité de lumière : jusqu'à IRC97
  • Efficacité exceptionnelle, jusqu'à 213lm/W
  • Longue durée de vie, jusqu'à 50 000h
  • Des versions gradables compatibles avec de nombreux gradateurs
LAMPES LABEL ENERGIE A

LAMPES LABEL ENERGIE A

Le nouveau règlement européen sur le marquage énergétique (EU 2019/2015) a relégué les lampes LED A++ en classe D, E voire F. Atteindre le label A selon le nouveau règlement, c’est-à-dire plus de 210 lm/W, constitue un véritable exploit !
LEDVANCE a relevé ce défi avec la nouvelle lampe ultra-efficace de classe énergétique A, un produit respectueux et de haute performance :

  • - Classe énergie A
  • - Emballage 100% recyclable
  • - Haute efficacité lumineuse : 210 lm/W
  • - Durée de vie jusqu'à 50.000h
  • - Jusqu’à 92% d'économie d'énergie par rapport à une lampe traditionnelle et 45% par rapport à une lampe LED de classe énergétique E.