multi_select_header multi_select_header_mobile

LUMINAIRES MULTI SELECT

Les luminaires LED de la gamme LEDVANCE MULTI SELECT permettent de régler facilement le flux lumineux (lm) et/ou la température de couleur de la lumière via un sélecteur manuel. Le grand nombre de combinaisons ainsi offert permet de bénéficier d'un éclairage optimal pour l'application considérée tout en réduisant les stocks.

MULTI LUMEN :

  • Luminaires LED avec flux lumineux au choix
  • Flux lumineux facile à régler avant l'installation du produit, grâce à un sélecteur situé sur l'alimentation ou sur le luminaire
  • Solution pratique pour un éclairage ajustable sur place, en fonction de la hauteur de montage par exemple

MULTI COLOUR :

  • Luminaires avec températures de couleurs au choix, (blanc chaud, blanc froid, blanc lumière du jour)
  • Réglage facile de la température de couleur grâce à un sélecteur situé sur l'alimentation ou le luminaire
  • Réglage de la température de couleur avant l'installation et en fonction des besoins et/ou des souhaits des clients.
Catalogue_multi_select

Brochure Multi Select

Leaflet Spot Combo G3

Leaflet Spot Combo G3
SPOT COMBO IP65/IP5X DIM

SPOT COMBO IP65/IP5X DIM

  • IP65 face avant, IP5X face arrière
  • Recouvrable (sauf version DALI) par tout isolant conformément à NF C 15-100
  • Multi Lumen (sélecteur de puissance 2 niveaux sous la collerette), gradable par découpage de phase (voir liste de compatibilité), permettant le repiquage
  • Multi Colour : sélecteur de température de couleur (2 700K / 3 000K / 4 000K) sous la collerette
  • Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option
  • Filin de sécurité inclus

URBAN WALL PACK

  • Robuste : IP66 / IK08
  • Flexible : Multi Lumen (sélection de puissance sur 5 niveaux) et Multi Colour (choix de la température de couleur 3 000K / 4 000K) sur version 20W uniquement
  • Idéal pour les éclairages des abords de bâtiments et chemins d’accès
  • Raccordement électrique via bornier automatique permettant le repiquage
URBAN WALL PACK
SURFACE FLAT

SURFACE FLAT

  • Très polyvalent avec sélecteurs de température de couleur (3 000K / 4 000K) et de flux lumineux (2 niveaux)
  • Convient pour une installation murale ou au plafond
  • Installation facile et rapide
  • Versions avec détecteur HF communiquant sans fil disponibles

FLOODLIGHT

  • Résistance à la corrosion C4 (pour une utilisation côtière, dans des environnements à salinité modérée)
  • Extrêmement robuste : IP66 et IK07 ou IK08 (≤50W)
  • Performant : jusqu'à 150 lm/W pour une efficacité énergétique optimale
  • Sélection du flux lumineux sur 2 niveaux
FLOODLIGHT