ledvance_performance_header ledvance_performance_header_mobile

LA GAMME PERFORMANCE LUMINAIRE

La gamme Performance est le coeur de gamme de LEDVANCE pour les professionnels. Elle offre une large éventail de produits permettant de s’adapter à diverses applications et de répondre à vos besoins quotidiens les plus courants.

  • Large gamme de luminaires, drivers, rubans LED
  • Excellentes performances
  • Identification facile grâce au code couleur et à l’étiquetage clair
  • Garantie 5 ans
  • Durée de vie au minimim 50 000h L70
HUBLOT IK10 IP65 EVERLOOP

HUBLOT IK10 IP65 EVERLOOP

La toute nouvelle génération de Hublot BULKHEAD dispose d'une alimentation et d'une source lumineuse remplaçables tout en conservant sa robustesse. Il dispose d'un sélecteur de puissance sur 4 niveaux ainsi qu'un sélecteur de température de couleurs (3 000K / 4 000K) ce qui le rend flexible et adaptable à de nombreuses applications. Son efficacité lumineuse (jusqu'à 138lm/W) et sa durée de vie élevée (jusqu'à 55 000h L80) le rendent éligible aux certificats d'économie d'énergie (CEE).

PANEL PERFORMANCE

La dernière génération de Panel Performance allie excellentes performances et confort visuel.Il est très facile à installer grâce au boîtier avec bornier automatique permettant le repiquage. L’efficacité lumineuse (jusqu’à 140lm/W) et la durée de vie élevées (100 000h L70), permettent de réaliser des économies d'énergie conséquentes.

PANEL PERFORMANCE
ETANCHE LED 1500 MULTI LUMEN TRÈS EXTENSIF IP66/IK10

ETANCHE LED 1500 MULTI LUMEN TRÈS EXTENSIF IP66/IK10

Il est très efficace (jusqu’à 185lm/W) et dispose d’une très longue durée de vie (100 000h L80). Il est très polyvalent (sélecteur de puissance sur 4 niveaux) et très robuste (IP66 / IK10). Il est facile à installer grâce à son bornier automatique avec repiquage qui permet un câblage traversant. Il peut être câblé par les extrémités ou par l’arrière et ses étriers de montage disposent d’une large plage de réglage.
Garantie 7 ans