ledvance_value_header ledvance_value_header_mobile

LA GAMME VALUE LUMINAIRE

Des performances à un prix attractif – voilà ce qui caractérise la gamme Value de LEDVANCE. Les produits de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard. Ils sont particulièrement adaptés si vous recherchez fiabilité et rentabilité.

  • Gamme de luminaires
  • Fiabilité
  • Rentabilité
  • Identification facile grâce au code couleur et à l’étiquetage clair
URBAN LANTERN

URBAN LANTERN

L'Urban Lantern est LE luminaire idéal pour le remplacement des luminaires de type boule qui seront bannis au 1er janvier 2025 (cf arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses). C'est un luminaire performant (jusqu'à 133lm/W et 100 000h de durée de vie L80) qui vous permettra de réaliser des économies d'énergie importantes. C'est en plus un luminaire robuste (IP66 / IK10) et flexible, grâce au sélecteur de puissance sur 4 niveaux et de température de couleurs (2 200K / 2 700K et 3 000K / 4 000K).

PANEL COMPACT VALUE

Le PANEL COMPACT VALUE garantie un éclairage LED basse consommation avec un rapport performance/prix particulièrement élevé. Il est recommandé pour les couloirs, les lieux de rencontre et autres espaces autour des bureaux. Il existe en version MULTI SELECT (sélecteur de puissance et de température de couleur pour plus de flexibilité lors de l'installation).

  • Panel encastré carré 600 x 600 mm
  • Très faible scintillement
  • Alimentation externe fournie, Filin de sécurité inclus
  • Installation facile grâce au connecteur rapide externe sans outil
  • Combinaison parfaite entre prix et performance.
PANEL COMPACT VALUE
SPOT COMBO DIM

SPOT COMBO DIM

Le Spot Combo DIM est recouvrable par la plupart des isolants roulés et soufflés et dispose d'une bague d'étanchéité, ce qui lui permet d'être installé dans les constructions BBC, conformément à la RE2020. C'est un luminaire performant (jusqu'à 100lm/W et 50 000h L70) et flexible qui dispose d'un sélecteur de température de couleurs (2 700K / 3 000K / 4 000K) et d'une alimentation gradable avec sélecteur de puissances sur 2 niveaux. Il est IP65 et peut être installé dans le volume 1 de la salle de bain.