Transformateurs secs HT/BT, vers plus de performance énergétique

Les transformateurs secs HT/BT Legrand permettent une réduction homogène de la consommation énergétique, favorisant ainsi la réalisation d’économies d’énergie et une diminution des émissions de CO2.

Sans huile, la technologie sec permet d’optimiser la maintenance du transformateur.

Avec un savoir-faire dans la fabrication des transformateurs depuis 1958, Legrand propose une offre de transformateurs secs HT/BT performante : les décharges partielles inférieures à 5 pC assurent une durée de vie optimisée du produit tandis que les conditions environnementales E3 C2 F1 permettent de répondre aux besoins les plus courants du marché. Choisir un transformateur Legrand c'est aussi opter pour une mise en œuvre simplifiée, une isolation optimisée et une conception avisée.

Brochure transformateurs secs HT/BT Legrand

Brochure Transformateurs secs HT/BT

Consulter la brochure

La directive EcoDesign

Le règlement 548/2014/CE définit l’application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign, et fixe des objectifs de réduction de consommation sur certaines catégories de produits dont les transformateurs HT/BT. Les transformateurs secs Legrand répondent aux exigences du palier juillet 2021 de la directive EcoDesign.

Découvrir la gamme Hypra
Directive EcoDesign et transformateurs secs HT/BT Legrand
Maintenance et transformateurs secs HT/BT Legrand

Les décharges partielles

La norme internationale EN 60076-11 fixe des valeurs de décharges partielles ne devant pas dépasser 10 pC. Les transformateurs secs HT/BT Legrand, avec 5 pC, vont au-delà de ces exigences, assurant ainsi une durée de vie plus longue des produits.

Les conditions environnementales

La norme CEI 60076-11 identifie des classes environnementales, climatiques, et de comportement au feu pour les transformateurs secs. En standard, l’offre Legrand couvre les usages les plus courants avec une résistance éprouvée aux conditions environnementales du marché

Conditions environnementales et transformateurs secs HT/BT Legrand

Transformateurs secs HT/BT Legrand, de la conception à la fabrication, jusqu'à la maintenance