EVO

EVO est le premier interrupteur-sectionneur séparable disponible sur le marché. Il s’agit d’un interrupteur-sectionneur séparable à commande manuelle rotative, de 2 à 6 pôles. Il facilite la conformité à la Directive Européenne « Machine » et à la NF C 15-100. Il est particulièrement indiqué pour toute les connexions de machines en milieux industriels telle que les alimentations de moteurs.

TWIST & SWITCH
  • Rotatif et cadenassable

  • Coupure apparente visible

  • Adapté aux environnements industriels

Un ensemble de fonctions dans un design innovant

Retrouvez tous les avantages d’un interrupteur-sectionneur rotatif avec une coupure visible, pleinement apparente grâce au caractère séparable d’EVO. Disponible en configuration jusqu’à 6 pôles + Terre 40 A dans un design lisse, sans aspérité pour un nettoyage optimal des installations. EVO possède un design compact qui permet une installation dans de multiples configurations (boîtier mural, manchon, prolongateur).

Sécurité

La technologie MARECHAL® assure une transmission optimale de la puissance électrique et une sécurité électrique maximale. La rotation de la source par rapport à la charge entraine une coupure immédiate indépendante de l’opérateur. EVO connecte et déconnecte vos machines localement, rapidement et facilite les procédures de consignation. Gagnez du temps sans risque d’accident électrique ou d’erreur de manipulation humaine!

Adapté aux environnements indus

Adaptez votre installation électrique à votre environnement! EVO est conçu pour satisfaire les besoins des industriels travaillant dans des conditions mécaniques et environnementales sévères. Les produits EVO sont IK09, IP66/IP67.