Mersen, expert en protection électrique

La gamme de fusibles cylindriques Mersen FR couvre l'ensemble des besoins en protection basse tension. Gamme complète conforme CEI 60269, disponible en classes gG (usage général), aM (moteur) et Protistor® aR/gR (semi-conducteurs). Formats standards 8,5x31,5 mm à 22x58 mm pour la protection de circuits de distribution et autres applications industrielles. Disponible avec ou sans indicateur/percuteur, de 400V à 690V.

Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.

  • Protection pour distribution, moteurs, électronique de puissance
  • Performances élevées : coupure jusqu’à 120 kA
  • Conformité CEI 60269, classes gG, aM, aR, gR
  • Fiabilité éprouvée pour les environnements exigeants
  • Formats standards pour une intégration rapide
Fusibles gG - Usage Général

Fusibles gG - Usage Général

Les fusibles cylindriques de type "gG" sont utilisés pour la protection des câbles, des moteurs et des réseaux basse tension: appareils électriques dans les tableaux généraux, armoires et coffrets de distribution.

Ils protègent des surintensités, limitent et coupent les faibles courants de défaut jusqu'à des courants de court-circuit élevés. Par leur pouvoir limitant, ils protègent également les équipements et les installations des effets électrodynamiques des forts courants de courts-circuit.

Sélectivité garantie entre calibres espacés de deux rangs.

Fusibles aM - Accompagnement Moteur

Les fusibles cylindriques de type "aM" sont des fusibles à zone de coupure partielle spécifiquement dédiés à la protection des moteurs électriques. Ils protègent les équipements même lors de très grands courant de défaut et tolèrent des pics tout en assurant une coupure rapide des courants supérieurs à 6,3xIn et jusqu'à des courants de court-circuits élevés.

Ils doivent être associés à un relais thermique pour protection complète. Sélectivité optimale avec fusibles gG en amont.

Fusibles aM - Accompagnement Moteur
Fusibles aR/gR - Protistor®

Fusibles aR/gR - Protistor®

Les fusibles cylindriques Protistor® de type « aR » et « gR » (ultra-rapides) sont conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et -4 (variateurs de vitesse, onduleurs, alimentations à découpage…). Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure avec une large plage de valeurs nominales.

Les aR nécessitent une protection associée pour faibles surcharges, tandis que les gR offrent une protection autonome complète. Courbe temps-courant optimisée pour préserver thyristors, diodes et IGBT.