Mersen, expert en protection électrique

La gamme de fusibles miniatures Mersen MI offre une protection haute performance pour les équipements électroniques. Compacte et robuste, elle est conçue pour sécuriser efficacement les circuits basse tension. Disponible en vitesses F (rapide), T (temporisée) et FF (ultra-rapide) et en formats standards 5×20 mm et 6×32 mm, en verre ou céramique.

Une solution fiable et certifiée IEC 60127 pour protéger durablement vos dispositifs électroniques, du grand public au professionnel. Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.

  • Protection fiable des circuits basse tension
  • Rapide, Temporisé, Ultra-rapide
  • Conformité IEC 60127
  • Formats standards : 5x20 et 6x32 mm
  • Plage de calibres étendue : 100mA à 10A
  • Tension jusqu'à 250V
5x20 mm

5x20 mm

6x32 mm

6x32 mm

Assortiment

Assortiment

Fusibles Miniatures Type F - Rapide

Fusibles Miniatures Type F - Rapide

Les fusibles miniatures type F assurent une protection standard pour circuits électroniques et appareils domestiques. Coupure rapide en cas de surintensité pour préserver les composants sensibles. Idéaux pour alimentations, équipements audio-vidéo, instrumentation et cartes électroniques.

Corps verre ou céramique selon calibre

Pouvoir de coupure adapté aux applications électroniques. Montage par clips, porte-fusibles ou circuits imprimés. Solution économique et fiable.

Fusibles Miniatures Type T - Temporisé

Les fusibles miniatures type T tolèrent les pointes transitoires de démarrage tout en protégeant efficacement contre les surcharges prolongées. Conçus pour circuits inductifs : transformateurs, moteurs légers, électrovannes, lampes à incandescence. Leur courbe temporisée évite les déclenchements intempestifs au démarrage.

Corps verre ou céramique.

Pouvoir de coupure optimisé pour applications inductives. Montage universel par clips ou porte-fusibles. Alternative fiable aux fusibles rapides pour charges inductives.

Fusibles Miniatures Type T - Temporisé
Fusibles Miniatures Type FF - Ultra-rapide

Fusibles Miniatures Type FF - Ultra-rapide

Les fusibles miniatures type FF offrent la protection la plus rapide pour semi-conducteurs et composants électroniques critiques. Coupure en quelques millisecondes pour préserver transistors, thyristors, diodes et circuits intégrés de puissance. Applications : alimentations à découpage, onduleurs miniatures, convertisseurs DC-DC, électronique automobile.

Exclusivement en corps céramique pour performances thermiques optimales.

I²t très faible. Solution professionnelle pour électronique de puissance embarquée et industrielle.