boja - modelec boja - modelec

Bornes de jardin BOJA certifiées IP55 et IK08

Les bornes de jardin BOJA permettent de brancher les appareils électriques en extérieur. Elles ont été pensées pour être résistantes, élégantes et fonctionnelles.

Les bornes BOJA conviennent pour un usage résidentiel ou tertiaire, y compris dans les environnements les plus exigeants.


L’alliance parfaite entre design et robustesse


  • Certifiées IP55 et IK08
  • Installation tous types de sol
  • 4 finitions en acier inox
  • Fabrication française
boja-intro
BOJA 23cm

BOJA 23cm

BOJA 33cm

BOJA 33cm

Accessoires BOJA

Accessoires BOJA

Durabilité maximum

Durabilité maximum

Certifiées IP55 et IK08, les bornes de jardin BOJA sont hautement résistantes à l’humidité et aux chocs.

Elles sont en acier inox recouvert d’une peinture époxy pour une excellente tenue aux intempéries. Elles sont idéales pour les installations en extérieur, y compris dans les environnements exigeants comme les zones côtières ou soumises à de fortes variations climatiques.

Des formats et fonctions personnalisables

Disponibles en 2 formats, les bornes de jardin BOJA sont conçues pour accueillir un ou plusieurs mécanismes de prises : prise franco-belge, prise schuko, ainsi que la prise Witty de Hager, conçue pour recharger voitures, vélos ou tondeuses électriques.

Les bornes de jardin BOJA sont également proposées avec des emplacements libres pour installer les modules 45x45 de votre choix, et avec un mécanisme Cubyko à équiper, pour répondre à tous les besoins.

Des formats et fonctions personnalisables
Une installation discrète et intuitive

Une installation discrète et intuitive

Les bornes de jardin BOJA peuvent être installées sur tous types de sol, grâce à des systèmes de fixation invisibles.

  • Sur sol dur, leur embase invisible se visse au sol.
  • Sur sol meuble, un piquet en inox maintient la borne.

Disponibles en 4 couleurs inspirées de la nature, les bornes de jardin BOJA se fondent dans tous les aménagements paysagers. Elles sont idéales pour différents types d’espaces, aussi bien pour les projets résidentiels que tertiaires : jardins, parkings, bords de piscine, …