modelec-desir-header

Collection Désir : façade en résine pleine matière

Avec ses lignes nettes et son levier en laiton, droit ou goutte, la collection Désir s'impose par son style affirmé et contemporain. Fabriquées en France, ses façades sont désormais usinées en résine pleine matière. Déclinée en 8 finitions, du format simple aux formats multiples, elle conjugue raffinement et durabilité pour s'intégrer dans tous les espaces.

  • Un design épuré et contemporain
  • 8 finitions de résine mate
  • Levier en laiton décliné en 2 formes et 5 finitions
  • Fabrication française
modelec-desir-intro-mokamat
Un choix de finitions nuancées

Un choix de finitions nuancées

La collection Désir évolue avec 8 finitions de façades. Aux finitions originelles (blanc, noir, alu et doré) s'ajoutent désormais les nouvelles finitions ivoire, anthracite, moka et gris perle, toutes avec un fini mat. Cette évolution conserve l'esthétique sobre et les lignes épurées de la collection. Deux fois plus de choix, pour mieux répondre aux besoins de vos clients.

Un nouveau levier droit

La collection Désir s'enrichit d'un levier droit en laiton massif, décliné en 5 finitions. Avec sa ligne graphique il s'intègre parfaitement aux lignes nettes des façades. Conçu pour durer, il allie esthétique et solidité. Les mécanismes des interrupteurs à levier de la collection Désir de MODELEC sont à connexion automatique, pour une installation simplifiée.

Un nouveau levier droit
La qualité Made in France

La qualité Made in France

Grâce à ses façades usinées en résine mate pleine matière, la collection Désir offre désormais un large choix de fonctions à combiner à l'infini, que ce soit pour des projets résidentiels ou hôteliers. Solide et durable, la résine mate garantit une bonne tenue dans le temps et un placage parfait des façades au mur. Façades fabriquées en France, épaisseur 6mm.