Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.
Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.
Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.
Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.
Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.
A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.
En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".
En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.
En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.
Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Nexans lance un nouveau câble haute performance Cca, s1, d2, a1, compatible ERP et IGH, conçu pour offrir une expérience d'installation identique à celle du U1000-R2V. Il combine facilité de pose et excellence technique vis-à-vis de la sécurité incendie, avec une performance supérieure à la norme pour encore plus de sécurité et idéal donc pour les datacenters.
Performance sécurité incendie

Liséré de couleur pour repérer facilement la section
Marquage du nombre de conducteurs
Zone blanche dédiée à l'indication de la destination
Dégainabilité optimisée grâce à la technologie Nexans
Installation simplifiée avec le système de touret Mobiway Mob
Réduit le temps de pose de 36%
Réduit les risques de TMS de 63%


10% de cuivre recyclé
PEP disponible
Fabriqué en France
Certifié NF USE par le LCIE