Nexans U-1000 AR2V Bas Carbone & U-1000 AR2V Twistal Bas Carbone

Nexans intègre la section durable pour sa gamme U-1000 AR2V bas carbone et U-1000 AR2V Twistal bas carbone grâce à l'utilisation d'aluminium bas carbone à 100% et Aluminium recyclé à 10%.

Meilleur impact sur l'environnement

  • 100% d'aluminium bas carbone
  • 10% cuivre recyclé
  • Fabriqué en France
AR2V TwistalBas carbonede 35 à 95 mm²AR2V TwistalBas carbonede 35 à 95 mm²
AR2V TwistalBas carbonede 120 à 300  mm²AR2V TwistalBas carbonede 120 à 300 mm²
AR2V AluBas carbonede 35 à 95 mm²AR2V AluBas carbonede 35 à 95 mm²
AR2V AluBas carbonede 120 à 300  mm²AR2V AluBas carbonede 120 à 300 mm²

Nexans U-1000 AR2V Twistal :

  • Repérage intégré
  • Gain de temps au tirage (1 seule opération suffit pour tirer 3 phases et 1 neutre)
  • Gain de section de câble
  • Avantage logistique et facilité de manutention (1 seul touret au lieu de 4)
Après le succès de Twistal, la torsade intelligente qui permet un gain de temps significatif et une identification claire des liaisons pour réduire les erreurs à l'installation, Nexans va plus loin.Nous proposons désormais des solutions à faible impact carbone, pour vous accompagner dans la transition vers des chantiers plus durables et respectueux de l'environnement.
Fabricant de câbles depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage pour l'électrification de demain. Fabricant français présent dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie à un nouveau monde d'électricité sûre, durable et décarbonée, accessible à tous. Foncièrement engagée, Nexans a été la première entreprise de son secteur à créer une Fondation soutenant des initiatives durables, permettant l'accès à l'énergie aux communautés défavorisées du monde entier.