Sandvik

Sublimez vos extérieurs, créez une ambiance unique en concevant des jeux de lumières ! Les Luminaires de la gamme SANDVIK permettent trois types d’applications : un éclairage Up & Down avec deux faisceaux lumineux, un éclairage vers le bas uniquement et se décline également dans une version plafonnier.
Prolongez l’harmonie du projet avec les appliques ASKER – HITRA – LILLEHAMMER – NORDLAND tout en conservant ce pur esprit du design scandinave : contemporain et épuré.

Appliques et plafonniers SANDVIK. Equipés en GU10 avec ou sans lampes ou avec module LED 8W très puissant.

Applique SANDVIK graphite Up & Down
Applique SANDVIK graphite Up & Down
Applique SANDVIK graphite Down
Applique SANDVIK graphite Down
Plafonnier SANDVIK graphite
Plafonnier SANDVIK graphite
Toute la gamme graphite
Toute la gamme graphite
Toute la gamme gris alu
Toute la gamme gris alu
Toute la gamme rouille
Toute la gamme rouille

Les appliques SANDVIK Up & Down sont proposées en version GU10 (lampes non incluses), équipées de lampes LED GU10 2x265lm, 2700K ou encore avec deux modules LED intégrés 2x756lm, 3000K, angle 36° pour diffuser deux faisceaux très puissants et assez larges.

Les appliques SANDVIK Down Light existent en version GU10 (lampe non incluse), équipée d’une lampe LED GU10 265lm, 2700K ou avec module intégré 756lm, 3000K, angle 36°. Cette dernière version diffuse un faisceau très puissant et assez large.

Le plafonnier pour l’extérieur SANDVIK existe en version GU10 (lampe non incluse). Il est équipé d’une lampe LED GU10 265lm. Comme pour les autres luminaires de cette gamme, vous avez le choix entre 4 finitions couleurs : graphite, gris aluminium, blanc et patine rouille.