CARTOON LIGHT

Doté d’un concept unique, la gamme Cartoon Light propose une solution d’éclairage linéaire innovante. Avec une conception simple et ingénieuse, le système est constitué d’un profilé aluminium pour bandeau LED directement encastré dans une plaque de plâtre.

Cette étonnante simplicité d’intégration permet une immense liberté de composition.

  • Réduction du temps de pose
  • Finition impeccable
  • Livré en 2m
  • Gamme complète de bandeaux LED
  • Version Hydro disponible
  • Option angle/arête mur préfabriquée
L-09
L-09
L-16 EVO
L-16 EVO
L-16 Track
L-16 Track
B-1/B-2/B-3/B-4
V-30 / V-90 / V-180
P-25 / P-40
P-25 / P-40
Bandeau LED
Bandeau LED
L-16 EVO

Profilé aluminium pour bandeau LED encastré dans une plaque de plâtre : voici le concept de L-16 EVO Cartoon Light qui vous permettra une immense liberté de compositions lumineuses linéaires. En jouant avec les arêtes et les angles, en courant sur les murs et les plafond en plaque de plâtre, Cartoon Light réinvente l’éclairage linéaire. Une version Wall permet l’intégration dans les murs en brique ou en béton.

P-25 / P-40

Profilé aluminium pour bandeau LED encastrable entre le mur et le plafond. Permet de créer une « gorge lumineuse » à effet lèche-mur. Une douche de lumière qui éclaire le mur de manière uniforme et met en valeur les revêtements en pierre ou les finitions texturées. Un effet scénique garanti.

V-30 / V-90 / V-180

Dans la continuité du mur en plaque de plâtre, la famille V de Cartoon Light propose des solutions préfabriquées d’éléments en plâtre pouvant accueillir des bandeaux LED.