Gamme CorePro

Les lampes LED à usage aussi bien résidentiel que professionnel à prix très accessible. Les lampes Corepro sont compatibles avec un grand nombre de variateurs, de transformateurs ou de ballasts selon le produit. Les lampes CorePro intègrent tous les meilleurs standards de qualité Philips en terme de scintillement, chute de flux, bruit et sécurité…

Découvrez les principaux avantages des lampes de la gamme CorePro :

  • Qualité de lumière
  • Durée de vie élevée
  • Largeur de gamme
Lampe LED CorePro All-in E27

Lampe LED CorePro All-in E27

La solution idéale pour ne pas se tromper : choix de 5 températures de couleur par simple switch, gradable, 15 000 h.


Découvrir

Lampe LED CorePro All-in GU10

La solution tout en un pour ne pas se tromper : choix de 3 températures de couleur par simple switch, gradable, 15 000.


Découvrir
Lampe LED CorePro All-in GU10
Tube LED CorePro

Tube LED CorePro

Profitez de la gamme LEDtube universelle (avec ou sans ballasts). D'une durée de vie 30 000h, le LEDtube Philips universel propose le meilleur rato lm/w du marché. Le Tube LED pour ballast électromagnétique ou alimentation 230V le plus accessible.

Découvrir

Lampe LED CorePro E27

La solution lampes LED pour l'éclairage général. Grande largeur de gamme : de l'équivalent 40W (5W - 470lm ) jusqu'à 200W (30W - 3450 lm). Nombre de commutations renforcés, convient parfaitement pour utilisation professionnelle.

Découvrir

Lampe LED CorePro E27
Lampe LED CorePro GU10

Lampe LED CorePro GU10

La gamme GU10 à prix attractif et au visuel identique aux lampes halogènes. Disponible également en version gradable pour davantage d'économies d'énergie. Equivalent 35, 50, 65W (jusqu'à 485lm).

Découvrir

Lampe LED CorePro GU5.3

La gamme GU5.3 à prix attractif et au même visuel que les lampes halogènes. Gamme gradable pour un maximum d'économies d'énergie. Design lisse en surface qui permet une compatibilité avec tout type de collerette.


Découvrir
Lampe LED CorePro GU5.3
Lampe LED CorePro E14

Lampe LED CorePro E14

La gamme LED flamme à prix accessible. Finition dépolie pour un éblouissement réduit au minimum. Nombre de commutations renforcés, convient parfaitement pour utilisation professionnelle.


Découvrir

Lampe LED CorePro PL

La solution LED pour remplacer vos solutions fluo compactes PL-C (G24q). Maximisez vos économies d'énergie grâce à une durée de vie de 30 000H, soit le double de lampes fluo compactes standards. Profitez des douilles rotatives pour ne pas perdre de flux et l'orienter vers la surface utile.


Découvrir
Lampe LED CorePro PL