Nouveau coreline etanche Nouveau coreline etanche

Gagnez du temps avec les luminaires CoreLine Etanche gen3

CoreLine Étanche Gen3 redéfinit les standards de sa catégorie. Conçu pour vous faire gagner du temps sur le terrain, il excelle là où cela compte vraiment : rapidité d'installation, qualité de lumière, flexibilité et fiabilité à long terme.

Principaux avantages de la gamme :

  • 25% plus rapide à installer avec le nouveau connecteur rapide externe (WEC)
  • Efficacité énergétique record : jusqu'à 188 lm/W en version Ultra-Efficace
  • Très longue durée de vie : 100 000 heures L80
  • Pensé pour durer et se réparer grâce au QR Code Service Tag unique
  • Haute résistance aux chocs et à l'eau : IP66/IK08

Consulter la brochure
CoreLine Etanche gen3 avec connecteur rapide (WEC), câblage non traversant par défautCoreLine Etanche LED WT120C PSU WEC3 L1200
CoreLine Etanche gen3 avec connecteur rapide (WEC), câblage non traversant par défautCoreLine Etanche LED WT120C PSU WEC3 L1500
CoreLine Etanche LED 1200 TRAVCoreLine Etanche LED 1200 TRAV.
CoreLine Etanche LED 1500 TRAVCoreLine Etanche LED 1500 TRAV.
Nouveau coreline, facile à installer

Nouveau connecteur rapide, externe et sans outils

Jusqu'à 25% de temps d'installation économisé par luminaire grâce au nouveau connecteur rapide, externe et sans outils.
Plus besoin d'ouvrir le produit pour faire le câblage : l'étanche est livré avec la vasque fermée.

100 000h de tranquillité

Durée de vie de 100 000 h L80, soit le double de la génération précédente, équivalant à 23 ans d'utilisation en fonctionnement semi-continu (12h/j, 7j/7).
Sécurisez vos investissements sur le long terme en limitant fortement les interventions sur site.

Jusqu'à 188 lm/W en version Ultra-Efficace

Générez jusqu'à 30 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à la génération précédente en passant à l'Ultra Efficace !
Facilitez l'atteinte de vos objectifs de sobriété énergétique et en renforçant la compétitivité des projets.
Efficacité en version standard de 160 lm/W

Maintenance simplifiée grâce à ServiceTag

ServiceTag est un outil permettant d'accéder facilement et rapidement à l'ensemble des informations techniques et pièces détachées compatibles du produits.
Les pièces détachées telles que la platine LED, le driver et la vasque sont remplaçables sans outils.